項目 | 排污系統 |
安培 | 7.0 |
盆地容量 | 9加侖 |
盆高 | 12-3 / 4“ |
盆材質 | ABS |
電纜入口 | 線封 |
止回閥 | 是 |
線長 | 9ft。 |
線徑 | 16線規,3導體 |
封面材料 | ABS |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 40 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 35 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 27 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 16 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 45 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
進口 | 2" |
最高 液體溫度 | 130學位F. |
最高 溫度 | 130學位F. |
最大頭 | 30英尺 |
電機轉速 | 3450 |
資訊插座&面板 | 1" |
段落 | 1 |
RPM | 3450 |
軸體 | 直式 |
油箱長度 | 18-5 / 8“ |
油箱寬度 | 9" |
風 | 1-1 / 2“ |
電壓 | 115 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 63.05 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | US |