項目 | 全流量止回閥 |
連接類型 | 壓縮 |
流 | 全流 |
總長: | 14“ |
材料 | PVC |
最高 溫度 | 130學位F. |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 18“ |
密封材料 | 布納N壓縮環 |
尺寸 | 3" |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 2.43 |
船高(厘米) | 32.51 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 31.5 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 連接類型 | 總長: | 材料 | 最高 水壓力 | 總高度 | 密封材料 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-0181 | - | 滑x滑 | - | PVC | 4.3華氏度時130磅/平方英寸 | - | - | 1-1/4" or 1-1/2" | 新台幣1,011元 | ||
30-0021 | - | 滑x滑 | - | PVC | 4.3華氏度時130磅/平方英寸 | - | - | 2" | 新台幣2,020元 | ||
30-0152 | 6.625“ | 核不擴散條約 | 6.625“ | 鑄鐵 | 50華氏度時130磅/平方英寸 | 8" | - | 2" | 新台幣5,392元 | ||
30-0040 | - | 溶劑焊 | 9.625“ | PVC | - | - | 我們的乳膠 | 1.5“ | 新台幣1,572元 | ||
30-0042 | - | 溶劑焊 | 10.75“ | PVC | - | - | 我們的乳膠 | 2" | 新台幣1,997元 | ||
30-0044 | - | 溶劑焊 | 9.625“ | PVC | - | - | 我們的乳膠 | 3" | 新台幣4,034元 |