項目 | 帶球閥的止回閥 |
進水口蓋 | 2-3 / 4“ |
連接類型 | 溶劑 |
流 | 全流 |
總長: | 14 7機構/ 5“ |
材料 | PVC |
最高 溫度 | 130學位F. |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 4.5“ |
密封材料 | 布納N |
座椅材質 | PVC |
尺寸 | 1.5“ |
彈簧材質 | 鐵件 |
UPC | 053514308353 |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 1.62 |
船高(厘米) | 32.26 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 總高度 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-0048 | 16.125“ | 5" | 2" | 5" | 新台幣2,869元 |