項目 | 單排污水處理系統 |
安培 | 4.7 |
盆地容量 | 33加侖 |
盆高 | 30“ |
盆材質 | 聚乙烯 |
止回閥 | 2“ PVC |
線長 | 15ft。 |
封面材料 | 聚乙烯 |
功能 | 將廢水提升至現有的下水道 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 60 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 23 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 90 |
HP | 4/10 |
Hz | 60 |
進口 | 4" |
最高 迪亞 固體 | 2" |
最高 液體溫度 | 130學位F. |
最高 溫度 | 130學位F. |
最大頭 | 18英尺 |
電機轉速 | 1725 |
資訊插座&面板 | 2" |
段落 | 1 |
RPM | 1725 |
軸體 | 直式 |
類別 | 等級以下 |
UPC | 053514223472 |
風 | 2" |
電壓 | 240 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 24.95 |
船高(厘米) | 77.47 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 54.61 |
HS代碼 | 8413810030 |
原產地 | US |