項目 | 抽水泵 |
Alarm 響鬧 | 音頻71 db可視 |
安培 | 9.7 |
基礎材料 | 鑄鐵 |
軸承類型 | 套 |
線長 | 15ft。 |
排放NPT | 1-1 / 2英寸 |
責任 | 連續 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 34 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 19 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 43 |
身高 | 10 1機構/ 16“ |
住房 | 鑄鐵 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 3/10 |
葉輪材質 | 鑄鐵 |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 2“ |
最高 頭 | 19英尺 |
最高 液體溫度 | 130學位F. |
最高 溫度 | 130 F |
最小坑坑直徑 | 14輸入。 |
電機轉速 | 1550 |
電機類型 | 陰影極 |
電源線長度 | 8ft。 |
RPM | 1550 |
手柄材料 | 碳素鋼 |
軸封 | 碳陶瓷 |
開關類型 | 背back式 |
熱保護 | 是 |
頂級材料 | 鑄鐵 |
類別 | 潛水 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 10 3機構/ 32“ |
船重(kg) | 17.66 |
船高(厘米) | 39.37 |
船長(厘米) | 39.12 |
船寬(厘米) | 39.62 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | HP | 安培 | 軸承類型 | 葉輪材質 | 最高 迪亞 固體 | 最高 頭 | 電機轉速 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940-0006 | 4/10 | 8.5 | 上袖,下球 | 玻璃填充聚丙烯 | 3機構/ 4“ | 38英尺 | 3450 | 3450 | 新台幣145,123元 |