項目 | 防爆潛水排污泵 |
安培 | 8.9 |
基礎材料 | 鑄鐵 |
軸承類型 | 球 |
線長 | 20ft。 |
直徑 | 13 5機構/ 16“ |
排放NPT | 2" |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 157 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 133 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 106 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 73 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 42 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 179 |
身高 | 25.187“ |
住房 | 鑄鐵 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1 |
葉輪材質 | 鑄鐵 |
最高 迪亞 固體 | 2" |
最高 頭 | 35英尺 |
最高 液體溫度 | 104學位F. |
最高 溫度 | 104學位F. |
機械密封 | CRB / CMC |
電機轉速 | 1750 |
電機類型 | 充油 |
偏離點 | 9-3 / 4“ |
在點上 | 19-1 / 2“ |
泵類型 | Automatic 自動錶 |
RPM | 1750 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
軸封 | 碳/陶瓷 |
熱保護 | 是 |
頂級材料 | 鑄鐵 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 56.7 |
船高(厘米) | 74.93 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | US |