項目 | 潛水排污泵 |
安培 | 4.6 |
基礎材料 | 鑄鐵 |
軸承類型 | 球 |
線長 | 20ft。 |
直徑 | 12.75“ |
排放NPT | 2" |
責任 | 斷斷續續的 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 140 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 128 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 116 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 103 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 145 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 90 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 71 |
水的GPM @ 70英尺 頭 | 51 |
水的GPM @ 80英尺 頭 | 28 |
水的GPM @ 90英尺 頭 | 2 |
身高 | 18.5“ |
住房 | 鑄鐵 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1.5 |
葉輪材質 | 青銅 |
最高 迪亞 固體 | 3機構/ 4“ |
最高 頭 | 91英尺 |
最高 液體溫度 | 130學位F. |
最高 溫度 | 130學位F. |
機械密封 | 碳/陶瓷 |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 充油三相 |
操作類型 | 手動操作 |
段落 | 3 |
RPM | 3450 |
手柄材料 | 416不銹鋼 |
軸封 | 碳/陶瓷 |
開關類型 | 與機身相同顏色 |
頂級材料 | 鑄鐵 |
UPC | 053514183868 |
電壓 | 460V |
船重(kg) | 39.53 |
船高(厘米) | 52.07 |
船長(厘米) | 37.34 |
船寬(厘米) | 32 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | US |