項目 | 潛水排污泵 |
安培 | 9.6 |
基礎材料 | 鑄鐵 |
線長 | 9ft。 |
直徑 | 10 3機構/ 32“ |
排放NPT | 1-1 / 2“ |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 34 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 19 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 43 |
身高 | 10 1機構/ 16“ |
住房 | 鑄鐵 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 3/10 |
葉輪材質 | 鑄鐵 |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 2“ |
最高 頭 | 19英尺 |
最高 液體溫度 | 130學位F. |
最高 溫度 | 130學位F. |
機械密封 | CRB / CMC |
電機轉速 | 1550 |
偏離點 | 3" |
在點上 | 7-1 / 4“ |
RPM | 1550 |
軸封 | 碳/陶瓷 |
開關類型 | 直式 |
熱保護 | 是 |
頂級材料 | 鑄鐵 |
UPC | 053514024376 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 12.79 |
船高(厘米) | 26.42 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 水的GPM @ 15英尺 頭 | 安培 | 基礎材料 | 水的GPM @ 20英尺 頭 | 水的GPM @ 25英尺 頭 | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN140 | 潛水排污泵 | 73 | 12 | 鑄鐵 | 66 | 59 | 49 | 28 | 新台幣37,146元 | ||
M53 | 潛水排污泵 | 19 | 9.6 | 聚丙烯 | - | - | - | - | 新台幣15,609元 | ||
M55 | 潛水排污泵 | 19 | 9.6 | 聚丙烯 | - | - | - | - | 新台幣74,399元 | ||
M98 | 潛水排污泵 | 45 | 9.4 | 鑄鐵 | 25 | - | - | - | 新台幣19,809元 | ||
M137 | 潛水排污泵 | 64 | 10.7 | 鑄鐵 | 36 | 8 | - | - | 新台幣32,530元 | ||
N137 | 潛水排污泵 | 64 | 10.7 | 鑄鐵 | 36 | 8 | - | - | 新台幣24,302元 | ||
N140 | 潛水排污泵 | 73 | 12 | 鑄鐵 | 66 | 59 | 50 | 32 | 新台幣34,982元 |