項目 | 潛水排污泵 |
安培 | 15 |
基礎材料 | 聚丙烯 |
軸承類型 | 上袖和下球 |
線長 | 15ft。 |
直徑 | 13 1機構/ 16“ |
排放NPT | 2" |
出料口尺寸 | 2“ -NPT |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 101 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 77 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 56 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 29 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 132 |
身高 | 15“ |
住房 | 鑄鐵 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1 |
葉輪材質 | 青銅 |
最高 迪亞 固體 | 2" |
最高 頭 | 29英尺 |
最高 液體溫度 | 130學位F. |
最高 溫度 | 130學位F. |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 密封,注油 |
段落 | 1 |
泵類型 | 手動操作 |
RPM | 3450 |
手柄材料 | 碳/陶瓷 |
軸封 | 碳/陶瓷 |
開關類型 | 浮球 |
熱保護 | 是 |
頂級材料 | 鑄鐵 |
電壓 | 115 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 21.6 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | US |