即時安裝 LED
當與飛利浦 InstantFit LED 燈配合使用時,Advance 管狀 LED 驅動器可以進行優化,以實現卓越的節能效果。 這些飛利浦 LED 燈泡的使用壽命是熒光燈泡的 10 倍。 每個燈泡預計可持續使用長達 36000 小時(每天 3 小時),從而節省更換燈泡的費用。
飛利浦 Advance 是 Signify 旗下品牌,為製造、加工、倉儲和精煉應用提供高品質照明解決方案。 其總部位於荷蘭埃因霍溫。 了解更多
Mark 10 Powerline和SmartMate系列電子鎮流器非常適合為某些型號的單或雙熒光燈供電,並具有全範圍的調光功能。 要求最低起始溫度為0/25/32/50華氏度,並且無需其他接線
節能鎮流器包括獨立的控制導線,可與占用傳感器和建築物管理系統配合使用,以提供全範圍的連續調光。 具有P / IP類熱保護和可編程啟動電路(在某些型號上),以延長燈泡壽命
設計用於在櫥櫃,標誌照明或定向照明燈具中提供即時無閃爍的點火。 採用減少燈泡條紋的技術(在某些物品上),可實現低溫運行並降低能耗。 可與CFL,F54T5,T12,T8和T5燈一起使用
真空浸漬的HID鎮流器旨在提供安靜的運行,並防止鎮流器過早失效和電壓擊穿。 非常適合在高架零售商店,體育館,倉庫或停車場中使用,並與HID金屬鹵化物燈泡或高壓鈉燈兼容
用於通過在燈中產生輝光放電並電離內部氣體(金屬鹵化物,汞或鈉)來修復高強度放電(HID)磁芯和線圈鎮流器。 提供35-1000 W燈泡功率選項
與照明設備一起使用,以保護燈泡免受功率波動的影響,從而保持燈泡的效率。 燈泡打開時調節電壓尖峰和電流供應的理想選擇。 提供室內,室外和防水外殼選項
電荷/能量存儲電容器旨在防止HID燈泡閃爍,啟動燈泡並調節HID燈泡中的輸入電流和電壓。 乾膜HID電容器非常適合安裝在標誌燈和燈柱燈中。 也可提供充油電容器
用於LED照明燈具中,以保護陣列免受電源波動的影響。 將高壓交流電轉換為低壓直流電為陣列供電的理想選擇。 可編程的LED驅動器可以進行調節以提供特定的電壓和電流輸出,以滿足功率要求
替換熒光燈燈具中的磁性鎮流器。 非常適合不能控制光強度輸出的開關,佔用傳感器和照明控件。 額定電壓為120和277VAC
SingPRO系列標誌鎮流器設計用於為室內和室外標誌中使用的高強度燈泡供電,並能承受雨淋和極端天氣。 具有故障安全機制,即使一個燈泡出現故障也能保持其他燈泡的電源
Philips Advance 的廣泛目錄包括線性、點和工業模塊; LED驅動器 和鎮流器。 Phillips Advance 鎮流器 非常適合調節電流並為熒光照明系統提供足夠的電壓。 這些緊湊型鎮流器具有輕質結構,並具有金屬外殼,可防止研磨材料和惡劣的工業條件,此外還提供諧波失真最小化以實現無紋波、一致的輸出。 各種上述產品,連同鎮流器點火器和標誌鎮流器,可在 Raptor Supplies.
飛利浦 Advance 設備和配件適用於快遞運輸和空運。 它們需要簡單的包裝,具體取決於產品尺寸。
當與飛利浦 InstantFit LED 燈配合使用時,Advance 管狀 LED 驅動器可以進行優化,以實現卓越的節能效果。 這些飛利浦 LED 燈泡的使用壽命是熒光燈泡的 10 倍。 每個燈泡預計可持續使用長達 36000 小時(每天 3 小時),從而節省更換燈泡的費用。
使用這項技術,您可以通過傳感器輕鬆自定義燈具從淡入到亮或從暗淡到熄滅所需的時間。 該技術允許添加傳感器而無需額外的電源組。 這是降低能耗和滿足法規要求的好方法。