Basco Ezi Action 泵和 FLEXSPOUT 適配器
該泵設計用於處理酸、鹼、油、肥皂、糖漿、果汁和粘度高達 8000 cps(厘泊)的不易燃液體。 這款獲得專利的零摩擦泵可以輕鬆地輸送幾乎任何液體。 其低調設計使其能夠從容器底部進行抽吸,從而清空所有內容物。 它適合 5 至 8 加侖的桶,並通過 70 毫米 FLEXSPOUT 適配器固定到容器中。 它由符合 FDA 標準的聚丙烯和聚乙烯製成,具有耐用性和抗衝擊性。
Basco 為食品和飲料行業製造工業級包裝容器。 這些容器適用於倉庫、裝配線、化工廠等場所。 了解更多
其廣泛的產品目錄包括防溢漏托盤、圓桶處理設備、球閥、提桶、吸水墊和液體儲罐。 該品牌的WizKid系列 鼓式去頭機 具有用戶友好的自行式操作,旨在以最少的人力在一分鐘內打開封閉式鋼桶(最大容量 55 加侖)。 這款鼓開瓶器在 1/8 馬力的單相電機上運行,以提供低到中等的佔空比(每週 20 - 50 個鼓),並且可以在右手和左手模式下使用。 該品牌還生產 滾筒加熱器 非常適合與容量高達 30 加侖的鋼桶一起使用,該鋼桶裝有易於炭化、燃燒或分離的材料(例如巧克力、蜂蜜、輕油和底塗層材料)。 這些加熱器採用堅固的鋁鋼主體,內部玻璃纖維絕緣和無限控制(脈動)技術,可在三個不同的瓦數範圍內運行,以實現精確的熱控制。
Basco 型号 與等效的 Eagle、Enpac 和 Guardair 型號交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Basco 產品。
這些 Basco 產品尺寸從小號到大號不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些物品通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
該泵設計用於處理酸、鹼、油、肥皂、糖漿、果汁和粘度高達 8000 cps(厘泊)的不易燃液體。 這款獲得專利的零摩擦泵可以輕鬆地輸送幾乎任何液體。 其低調設計使其能夠從容器底部進行抽吸,從而清空所有內容物。 它適合 5 至 8 加侖的桶,並通過 70 毫米 FLEXSPOUT 適配器固定到容器中。 它由符合 FDA 標準的聚丙烯和聚乙烯製成,具有耐用性和抗衝擊性。
Basco 溢出物托盤收集洩漏容器中的滴水和溢出物,以防止損壞。 它們提供了一個防滑平台,可以存放各種容器、桶或罐。
IBC 球閥利用一個金屬球,其中心鑽有一個孔,夾在兩個閥座之間,以控制系統中的液體流動。 它們配有 EPDM 墊圈,具有出色的耐極端溫度和鹼/酸性能。 它們還有一個操作手柄,當手動轉動時,可以打開或關閉球口,從而允許或停止流體流動。
Poly-backed 墊是具有聚乙烯背襯的吸水墊或床單。 聚乙烯背襯是一層防水層,可防止液體滲入襯墊並滲入下面的表面。 使用護墊時,吸收性材料(例如絨毛漿或超吸水性聚合物)吸收液體並將其保持在護墊內。 聚乙烯背襯確保吸收的液體不會從墊底部洩漏到表面上。