Benchmark Scientific Roto-Bot 可編程旋轉混合器
Benchmark Roto-Bot 可編程旋轉混合器提供 360 度旋轉,並帶有暫停和混合間隔。 它的管架由塗有橡膠的鋼製成,以獲得牢固的抓地力並避免在高速下搖晃或鬆動。 這種通過 CE 認證的裝置具有可調節的速度控制和傾斜角度,使其成為旋轉、混合和振動應用的理想選擇,以製備均勻的分散體。
十多年來,Benchmark Scientific 一直在創造創新的解決方案,以提高實驗室的安全性、效率和結果。 該品牌總部位於美國新澤西州 Sayreville,一直生產用於混合和處理測試樣品的高品質實驗室設備。 了解更多
全自動BioClave研究型滅菌器,具有內置水箱,安全互鎖裝置和最高273華氏度的額定溫度。還提供小型熱敏打印機
實驗室廣泛使用的6管或8管微型離心機通過高速旋轉容器來分離液體或液體。 具有雙轉子配置,最大rpm額定值為6600和一個儲物箱,並且與微管以及PCR管和條帶兼容
適用於在一個單元中在兩個不同溫度下孵育樣品。 由兩個隔離的腔室組成,該腔室帶有可移動的鉸接蓋,可避免腔室與控制面板之間的空氣傳遞,從而顯示時間和溫度。 也可提供單獨的干浴塊
包括發生器探頭和均質器支架,可在實驗室測試和實驗中獲得準確的結果
手持式/台式均質機設計用於快速均質化,乳化,破壞和懸浮微管中的生物樣品。 具有2800至30000 rpm的可調速度,工作溫度範圍為39-149華氏度
實驗室吸氣器將危險的液體,病原體和生物危害性廢物安全地處理在獨立的廢物收集瓶中。 具有內置的隔膜泵,可在施加真空壓力時自動開啟,並具有雙重疏水過濾器,可防止水分污染系統
持有標準尺寸的試管和燒瓶或不規則形狀的物體; 在嚴重腐蝕條件下使用的無外露部件的框架和支架。 還提供適用於容量為 125、250 和 500 毫昇平台的夾具和管架
包括泡沫墊,墊子,架子,微孔板托架,振動器平台和用於幫助實驗室混合器的管架,以更快,更高效地完成任務。 還提供適用於BenchRocker 3D旋轉搖桿的單獨的可高壓滅菌的平台墊,也可提供
用於工業實驗室中混合、溶解和乳化物質。 具有用於固定培養板、錐形瓶和培養基瓶的大平台以及用於調節速度的模擬控制旋鈕。 配備凹坑表面或高壓滅菌橡膠墊,提供防滑表面
Orbi搖床型號具有19mm圓形軌道,可同時混合多達2個1L / XNUMX個XNUMXL燒瓶。 包括用於低速應用中防滑支撐的橡膠墊和MAGIC夾具平台,可即時更換燒瓶夾具
非常適合在旋轉磁場的作用下快速旋轉,攪拌或混合溶液。 具有先進的微處理器控制和可調節旋鈕,可快速精確地設置速度(最高1500 RPM)和溫度(最高380攝氏度)。 可提供115至230V的電壓
Benchmark Scientific 的廣泛產品目錄包括高壓滅菌器、離心機、均質器、培養箱及其用於存儲和監測樣品的配件。 該品牌的 SureTherm 系列 CO2 培養箱 為細胞培養提供優化的生長條件。 他們有一個雙光束紅外傳感器來測量二氧化碳水平,精度為 +/-0.1%。 這些培養箱提供 IncuView LCI(活細胞成像)技術來監測細胞和捕捉延時圖像。 基準的 數字電爐攪拌器 具有耐用、耐化學腐蝕的白色陶瓷頂板,可容納硼矽酸鹽玻璃燒杯。 它們具有先進的微處理器控制功能,可快速、精確地調節速度和溫度。 這些攪拌器具有安全 LED 指示燈,當頂板溫度超過 50 攝氏度時該指示燈會亮起。
Benchmark Scientific 零件號經常交叉引用各種 Labconco、Eberbach 和 Dynalon 產品。 因此,如果您正在尋找過時或缺貨的 Benchmark 實驗室設備,我們很可能提供同等產品。
這些 Benchmark 產品的尺寸範圍從小到大。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些物品通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。
Benchmark myFuge 迷你微量離心機可放在手掌中,是快速離心微管和 PCR 管的理想選擇。 它有一個 Clik-n-Lok 轉子連接系統,無需固定螺釘...閱讀更多
該品牌的 BenchWaver 波浪搖桿是產生最佳 3 維波浪運動的理想選擇,有利於分子生物學應用。 裝置的傾斜角度(0 到 10 度)和 ...閱讀更多
Benchmark hybex 系列儲存瓶由硼矽酸鹽 3.3 玻璃製成,具有低熱膨脹係數,可處理高溫樣品。 他們有可高壓滅菌的蓋子來處理 sam...閱讀更多
Benchmark Roto-Bot 可編程旋轉混合器提供 360 度旋轉,並帶有暫停和混合間隔。 它的管架由塗有橡膠的鋼製成,以獲得牢固的抓地力並避免在高速下搖晃或鬆動。 這種通過 CE 認證的裝置具有可調節的速度控制和傾斜角度,使其成為旋轉、混合和振動應用的理想選擇,以製備均勻的分散體。
Benchmark Scientific 高壓滅菌器有利於實驗室對設備、儀器和傳染性廢物進行消毒。
Benchmark 微珠滅菌器 非常適合清潔小型工具。 當填充玻璃珠時,它們會使用高溫來消滅細菌、孢子和其他微生物。
該品牌的培養箱經過高溫淨化循環,將腔室暴露在 125 攝氏度的溫度下 8 小時,以燃燒潛在的污染物。
Benchmark 磁力攪拌器安靜高效。 它們沒有會損壞或磨損的移動外部部件,從而減少了停機時間。