野牛齒輪馬達|歐盟經銷商| Raptor Supplies 台灣

BISON GEAR & ENGINEERING

Bison Gear and Engineering Corp. 成立於 1960 年,為運動控制、HVAC 和包裝設備、食品和飲料、醫療保健、運輸和建築行業提供動力傳輸解決方案。 了解更多

篩選

送電

汽車

氣動工具

電器類

送電 篩選

減速電機查看全部

  • 交流減速電機

    包括用於商用千斤頂和起重機的交流和準雙曲面齒輪電動機。 提供TENV,TEFC和全封閉風扇冷卻型

  • 直流減速電機

    有刷和無刷齒輪電動機,能夠產生高達1246 in-lbs的扭矩; 蠕動泵,閥門執行器和螺旋鑽電機的理想選擇

  • 減速電機配件

    包括齒輪電動機配件,例如安裝板,軸蓋,軸插件和扭矩臂

減速機查看全部

  • 安裝座

    L支架和踏板安裝底座符合NEMA電機尺寸。 與相關硬件一起提供,用於齒輪電機的安裝和設置

  • 減速機和齒輪傳動

    符合NEMA 56C的減速器,帶有感應淬火齒輪,可將效率提高至97%

關於 Bison Gear & Engineering

該品牌的廣泛目錄包括交流/直流平行軸齒輪電機、直角齒輪電機、無刷直流電機、PMDC 電機、空心軸偏置齒輪電機和沖洗齒輪電機。 永磁直流電動機 Bison 提供低速下的高扭矩要求,廣泛應用於汽車、驅動加熱器的鼓風機和操作擋風玻璃雨刷器。 它們對於機床設備、食品攪拌機和便攜式真空吸塵器也非常有用。 公司的 交流減速電機 採用獵齒齒輪設計,可實現高性能和安靜的操作。 這些裝置是燃料燃燒器、冰和飲料分配設備、傳送帶等的理想選擇。 它們提供單相和三相電源變體,最大旋轉頻率為 500 rpm。

要考慮的事情

交叉參考替代品

Bison 型号 交叉引用了等效的 Dayton 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Bison 產品。

運送地址

這些 Bison 產品從小號到大號不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,該品牌的商品通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。

主要商品名稱

Bison Gear & Engineering 競爭優勢

VFsync 永磁交流電機

這些交流電機具有堅固的電機軸,帶有大型軸向滾珠軸承和 O 形圈密封外殼,可完全保護內部零件免受污染。 它們在緊湊的佔地面積內提供更大的安裝多功能性,並且需要變頻驅動器來運行永磁同步三相交流電機,非常適合工業機械、輸送和包裝應用。 它們提供蜗杆或高效準雙曲面齒輪類型,以實現精確的速度控制和更安靜的操作。

常问问题解答

直流減速電機有什麼用?

直流齒輪電機在動力絞盤、擋風玻璃刮水器電機和電動車窗電機、千斤頂、起重機和升降機中提供可調節的速度控制。 這些單元允許小型電機產生非常高的速度,以實現平穩快速的運行。

IP69K 等級在減速電機中的優勢是什麼?

IP69K 等級可防止灰塵、高溫、高壓水和化學物質的進入,使其非常適合與高度關鍵和消毒的設備一起使用。

什麼是無刷直流電機?

這些類型的同步電機使用直流 (DC) 電源來控制電機的速度和扭矩。 它們提供高效率、高功率重量比和低維護。 它們非常適合用於 CNC 機床的運動控制、伺服電機、擠出機驅動電機和進給驅動。