BISON GEAR & ENGINEERING 3-Phase Inverter Hollow Hypoid Gearmotors
篩選
軸承: 球 ,所需電容器: 與機身相同顏色 , 外殼: 全封閉風扇冷卻 , 齒輪箱材質: 鋁 , 齒輪材質: 鐵件 , 齒輪類型: 準雙性 , 住房: 變速箱粉末塗料,電機陽極氧化 ,赫茲: 50/60 , 絕緣級別: F 、潤滑: 油脂 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機類型: 3相 , 安裝位置: 全角度 , 階段: 3 , 可逆軸輸出: 是 , 迴轉: 順時針/逆時針 , 密封件: 唇型 , 服務係數: 1 , 軸方向: 直角 , 軸類型: 空洞 ,熱保護: 與機身相同顏色 , 類型: 交流減速電機
次數 | 型號 | 總長度 | 滿載電流 | 齒輪比 | 懸臂負荷 | 電壓 | 輸入HP | 長短軸 | 最大。 扭力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 027-725G0010F | 13.625“ | 1.10 | 10:1 | 355磅。 | 230 VAC | 1/5 | 13.625“ | 60.0英寸磅 | NT$42,619 | |
A | 027-725G0020F | 13.625“ | 1.10 | 20:1 | 430磅。 | 230 VAC | 1/5 | 13.625“ | 120.0英寸磅 | NT$43,024 | |
A | 027-725G0180F | 13.625“ | 0.85 | 180:1 | 870磅。 | 230 VAC | 1/8 | 13.625“ | 680.0英寸磅 | NT$39,656 | |
A | 027-725G0150F | 13.625“ | 0.85 | 150:1 | 820磅。 | 230 VAC | 1/8 | 13.625“ | 570.0英寸磅 | NT$39,656 | |
A | 027-725G0120F | 13.625“ | 0.85 | 120:1 | 780磅。 | 230 VAC | 1/8 | 13.625“ | 450.0英寸磅 | NT$39,656 | |
A | 027-725G0100F | 13.625“ | 0.85 | 100:1 | 740磅。 | 230 VAC | 1/8 | 13.625“ | 380.0英寸磅 | NT$39,656 | |
A | 027-725G0080F | 13.625“ | 1.10 | 80:1 | 620磅。 | 230 VAC | 1/5 | 13.625“ | 480.0英寸磅 | NT$42,619 | |
A | 027-725G0040F | 13.625“ | 1.10 | 40:1 | 510磅。 | 230 VAC | 1/5 | 13.625“ | 240.0英寸磅 | NT$42,619 | |
A | 027-725G0240F | 13.625“ | 0.85 | 240:1 | 940磅。 | 230 VAC | 1/8 | 13.625“ | 900.0英寸磅 | NT$39,811 | |
A | 027-725G0060F | 13.625“ | 1.10 | 60:1 | 580磅。 | 230 VAC | 1/5 | 13.625“ | 360.0英寸磅 | NT$42,619 | |
A | 027-725G0015F | 13.625“ | 1.10 | 15:1 | 400磅。 | 230 VAC | 1/5 | 13.625“ | 90.0英寸磅 | NT$42,619 | |
A | 027-725G0050F | 13.625“ | 1.10 | 50:1 | 550磅。 | 230 VAC | 1/5 | 13.625“ | 300.0英寸磅 | NT$42,619 | |
A | 027-725G0030F | 13.625“ | 1.10 | 30:1 | 475磅。 | 230 VAC | 1/5 | 13.625“ | 180.0英寸磅 | NT$42,619 | |
A | 027-725K0180F | 15.375“ | 0.9/1.2 和 0.65/0.68 | 180:1 | 870磅。 | 230 / 460 VAC | 1/8 | 15.375“ | 680.0英寸磅 | NT$40,634 | |
A | 027-725K0020F | 15.375“ | 1.2/1.5 和 0.81/0.86 | 20:1 | 430磅。 | 230 / 460 VAC | 1/5 | 15.375“ | 120.0英寸磅 | NT$43,487 | |
A | 027-725K0150F | 15.375“ | 0.9/1.2 和 0.65/0.68 | 150:1 | 820磅。 | 230 / 460 VAC | 1/8 | 15.375“ | 570.0英寸磅 | NT$40,634 | |
A | 027-725K0050F | 15.375“ | 1.2/1.5 和 0.81/0.86 | 50:1 | 550磅。 | 230 / 460 VAC | 1/5 | 15.375“ | 300.0英寸磅 | NT$43,487 | |
A | 027-725K0015F | 15.375“ | 1.2/1.5 和 0.81/0.86 | 15:1 | 400磅。 | 230 / 460 VAC | 1/5 | 15.375“ | 90.0英寸磅 | NT$43,487 | |
A | 027-725K0060F | 15.375“ | 1.2/1.5 和 0.81/0.86 | 60:1 | 580磅。 | 230 / 460 VAC | 1/5 | 15.375“ | 360.0英寸磅 | NT$44,466 | |
A | 027-725K0100F | 15.375“ | 0.9/1.2 和 0.65/0.68 | 100:1 | 740磅。 | 230 / 460 VAC | 1/8 | 15.375“ | 380.0英寸磅 | NT$40,634 | |
A | 027-725K0240F | 15.375“ | 0.9/1.2 和 0.65/0.68 | 240:1 | 940磅。 | 230 / 460 VAC | 1/8 | 15.375“ | 900.0英寸磅 | NT$40,988 | |
A | 027-725K0080F | 15.375“ | 1.2/1.5 和 0.81/0.86 | 80:1 | 620磅。 | 230 / 460 VAC | 1/5 | 15.375“ | 480.0英寸磅 | NT$43,487 | |
A | 027-725K0120F | 15.375“ | 0.9/1.2 和 0.65/0.68 | 120:1 | 780磅。 | 230 / 460 VAC | 1/8 | 15.375“ | 450.0英寸磅 | NT$38,825 | |
A | 027-725K0030F | 15.375“ | 1.2/1.5 和 0.81/0.86 | 30:1 | 475磅。 | 230 / 460 VAC | 1/5 | 15.375“ | 180.0英寸磅 | NT$44,482 | |
A | 027-725K0010F | 15.375“ | 1.2/1.5 和 0.81/0.86 | 10:1 | 355磅。 | 230 / 460 VAC | 1/5 | 15.375“ | 60.0英寸磅 | NT$43,487 | |
A | 027-725K0040F | 15.375“ | 1.2/1.5 和 0.81/0.86 | 40:1 | 510磅。 | 230 / 460 VAC | 1/5 | 15.375“ | 240.0英寸磅 | NT$43,487 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 浴室水槽
- 泥漿攪拌機平底鍋
- 廚具不倒翁碗和搖床
- 兆歐表
- 功率調節器
- 水質測試儀器和儀表
- 賽程
- 化學泵
- 汽車清潔/外觀
- 螺線管
- POLYKEN 鋁箔膠帶
- GATES 快速可拆卸襯套孔鑄鐵V型皮帶輪,槽數:1
- EAGLE GROUP 手推車蓋,乙烯基,拉鍊開合
- ATP 油管,1/4英寸
- BALDWIN FILTERS 動力轉向元件
- DESTACO 305、307、309 系列壓緊夾
- MAIN FILTER INC. 互換液壓回油管路過濾器,玻璃,5 微米,氟橡膠密封
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI Wyes,插座 x 插座 x 插座
- KERN AND SOHN BFN-ACC 系列上升坡道
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 連身服,彈性手腕和腳踝,壓膠接縫