DESTACO 305、307、309 系列壓緊夾
次數 | 型號 | 夾臂長度 | 切換鎖定加 | 容納量 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 夾臂下高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 305美元 | 1.2“ | 沒有 | 200磅。 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.48“ | NT$1,334 | |
B | 305-U | 1.19“ | 沒有 | 150磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.48“ | NT$953 | |
C | 305年 | 1.19“ | 是 | 150磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.48“ | NT$1,630 | |
A | 307美元 | 1.88“ | 沒有 | 350磅。 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.87“ | NT$3,651 | |
B | 307-U | 1.89“ | 沒有 | 350磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.89“ | NT$1,472 | |
C | 307年 | 1.89“ | 是 | 350磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.89“ | NT$2,532 | |
A | 309美元 | 2.66“ | 沒有 | 750磅。 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 1.3“ | NT$5,779 | |
C | 309年 | 2.68“ | 是 | 750磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 1.31“ | NT$3,271 | |
B | 309-U | 2.68“ | 沒有 | 750磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 1.31“ | NT$1,963 |
305、307、309 系列壓緊夾
這些 Destaco 305、307 和 309 系列水平壓緊夾具非常適合壓緊動作可以有效替代緊固件的應用。 它們尺寸緊湊、高度較低,適合狹窄空間。 水平夾具配有一個手柄,可以從前面或側面操作。 它們具有帶 U 形壓緊桿的法蘭底座、最大 92 度的夾桿張開角度和 750 磅的承載能力。 Destaco 305、307 和 309 系列水平壓緊夾具在執行操作時提供了可拆卸夾具的固定替代方案重複性任務。 這些壓緊肘節夾由鋼/不銹鋼製成,並具有與夾桿平行的水平手柄。 它們配有手柄、槓桿系統和固定桿。 固定桿確保物體不會移動,槓桿系統對物體施加足夠的壓力,以保持工件在工作時穩定。 這些夾具採用固定設計,無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件。 Destaco 水平壓緊夾具採用連桿系統,可施加強大的夾緊力,輕鬆鎖定甚至解鎖。 它們的鉗口配有彈簧,可在幾次調整後將其固定到位。 這些肘節夾用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾鉗接合時,水平槓桿手柄會平放。 Destaco 肘節夾具有自動壓力調節系統,可自動調節夾鉗的壓力。 這樣可以在夾緊各種尺寸的工件時自行調節壓力。 部分型號配備了 Toggle Lock Plus 釋放桿,可防止因振動而意外打開。
用途
- 這些 Destaco 305、307 和 309 系列水平壓緊夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的組裝和測試、輕加工和木工應用等應用。
功能
- 這些 Destaco 305、307 和 309 系列水平壓緊夾具有緊湊的設計,適合狹窄空間。
- 這些夾具配備了一個低矮的短 T 形手柄,用於最小垂直高度的應用。
- 它們配有氯丁橡膠、六角頭或不銹鋼主軸,帶有法蘭底座,安裝方便且安全。
- 這些裝置採用鋼結構,具有結構剛度、耐腐蝕性和 750 磅的最大承載能力。
- 還提供不銹鋼型號(以“-SS”結尾的型號)。
- 選定的型號帶有撥動鎖定功能,通過確保保持過中心鎖定條件並防止夾子意外打開來提供額外的安全性(尋找以 -R 結尾的型號)。
兼容配件
- Destaco 305208-M、201943-M、307208-M、207943-M、309208 和237943-M:這些主軸組件包括帶橡膠塞的螺紋桿,有助於安裝305、307 和309 系列水平壓緊夾具,以固定材料進行工作表面。 它們可以進行調整以適應不同厚度的材料。
這些主軸組件還可用於更換磨損/損壞的主軸,以延長夾具的使用壽命並降低橡膠塞開始磨損時損壞的風險。 - Destaco 102111、102911、507107、507907、235106 和235906:這些法蘭墊圈與305、307 和309 系列水平壓緊肘節夾一起使用,以在夾緊過程中保持足夠的負載來擰緊法蘭的墊圈和螺栓。 這些法蘭墊圈由鋼製成,可提供結構剛性並抵抗暴露表面的腐蝕。
標準與批准
- Destaco 305、307 和 309 系列水平壓緊夾鉗根據 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 等行業標準製造,以最大限度地保證用戶安全、環境健康和夾鉗的卓越性能。
安裝過程
- 這些水平壓緊夾具具有帶螺紋安裝孔的直線或法蘭底座,有助於將裝置輕鬆安裝到表面。
常问问题解答
水平肘節夾如何使用?
水平肘節夾使用過中心鎖定動作將工件或夾具固定在鎖定位置。
如何測量肘節夾?
肘節夾有多種變型,具有不同的夾持能力。 可以通過計算夾板(在其最高位置)與工作台之間的距離來測量特定肘節夾的容量。
壓緊肘節夾如何工作?
肘節夾緊貼工件並壓縮或拉伸配備的連桿以將工件保持在靜止位置。
重建時建議與 Destaco 夾具一起使用哪種潤滑脂?
在處理該品牌的機械夾具時,我們建議使用諸如 Mobil XTC 之類的聯軸器潤滑脂。 氣動氣缸密封件需要使用 Magnalube G 潤滑脂。 它們只需要幾滴潤滑油即可保持良好狀態。
如何調整水平肘節夾?
夾緊後,可以通過鬆開/擰緊主軸螺母來調整力(隨所選裝置提供,以防止磨損、扭曲或彎曲)。