項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.91 x 1.14“ |
夾臂長度 | 1.89“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 92度 |
直徑 | 0.280“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 173度 |
夾臂下高度 | 0.89“ |
容納量 | 350磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.360“ |
總長度 | 3.610“ |
產品數據表 | destaco-305-u.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | M8 |
切換鎖定加 | 是 |
類別 | 緊湊的壓緊 |
UPC | 974570061801 |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
水平壓緊夾具 使用平行於鎖定位置的底座定位的手柄的運動將夾緊臂和連接的主軸推靠在工件上,以確保夾緊。 它非常適合需要在整個操作過程中反复夾緊/分離工件的應用。 Destaco 305、307 和 309 系列 水平壓緊夾具具有 U 形桿,用於固定不同的主軸組件,以保持工件靜止並防止它們在整個操作過程中鬆動或滑動。 它們具有緊湊的設計,可最大程度地減少夾具安裝和使用的空間要求,從而提高有限空間內的操作便利性。 這些壓緊夾具的最大夾持能力範圍為 150 至 750 磅。Destaco 307-UR 水平壓緊夾具用於在木工、輕加工、金屬加工、製造和閉合操作期間將工件固定在平坦表面上。 該手動肘節夾採用鋼結構,使用壽命長,並最大限度地減少磨損條件和戶外環境造成的損壞/磨損。 它還具有 Toggle Lock Plus 功能,可防止夾具因振動或運動而意外打開。 Raptor Supplies 還提供具有不銹鋼結構的變體的這種夾具,以防止腐蝕; 沒有 Toggle Lock Plus 機制以降低運行成本 Raptor Supplies.
A. Raptor Supplies 可以提供這種不銹鋼結構 (307-URSS) 的手動夾具,以提高耐腐蝕性。 我們還提供類似的沒有 Toggle Lock Plus 機制的夾具(307-U)以降低不需要二次鎖定係統的運營成本。 有關 Destaco 307-UR 夾具的更多型號,請參閱 Destaco 307 系列 我們網站上的夾頁。
答:Destaco 提供帶有 Toggle Lock Plus 功能的精選手動夾具,作為輔助鎖定機構,以確保夾具保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. U-bar 型水平壓緊夾具使用水平手柄/槓桿手動操作,將平頭粘合氯丁橡膠主軸推向工件,並防止其在操作過程中移動,從而確保牢固夾緊。
A. 垂直和水平肘節夾的區別在於夾柄的鎖定位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直或垂直於底座定位,而水平肘節夾具水平或平行於底座定位。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
產品 | 型號 | 夾臂長度 | 切換鎖定加 | 容納量 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 夾臂下高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305-U | 1.19“ | 沒有 | 150磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.48“ | 新台幣953元 | ||
307-U | 1.89“ | 沒有 | 350磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.89“ | 新台幣1,472元 | ||
309-U | 2.68“ | 沒有 | 750磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 1.31“ | 新台幣1,963元 | ||
305美元 | 1.2“ | 沒有 | 200磅。 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.48“ | 新台幣1,334元 | ||
307美元 | 1.88“ | 沒有 | 350磅。 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.87“ | 新台幣3,651元 | ||
309美元 | 2.66“ | 沒有 | 750磅。 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 1.3“ | 新台幣5,779元 | ||
305年 | 1.19“ | 是 | 150磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.48“ | 新台幣1,630元 |