項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 1.38 x 1.50“ |
夾臂長度 | 2.68“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 90度 |
直徑 | 0.330“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 168度 |
夾臂下高度 | 1.31“ |
容納量 | 750磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.530“ |
總長度 | 5.190“ |
產品數據表 | destaco-305-u.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 緊湊的壓緊 |
UPC | 601673071191 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
水平壓緊夾具 非常適合使用平行於鎖定位置的底座放置的手柄的運動,將夾緊臂和連接的主軸推靠在工件上。 它們適用於需要在整個操作過程中反复夾緊/分離工件的應用。 Destaco 309 系列 水平壓緊夾具配有 U 型夾桿,用於連接可調節主軸組件,以保持工件靜止並防止工件在整個操作過程中鬆動或滑動。 它們具有緊湊的設計,可最大限度地減少夾具安裝和使用的空間要求。 這些壓緊夾具的最大承載能力為 750 磅。Destaco 309-U 水平壓緊夾具用於在木工、輕加工、金屬加工、製造和閉合操作期間將工件固定在平坦表面上。 該手動夾具採用鋼結構,使用壽命長,並最大限度地減少因惡劣使用而造成的定期損壞/磨損。 它具有 T 形手柄,方便從夾具的兩側或後面進行操作。 Raptor Supplies 還提供具有不銹鋼結構的變體的這種夾具,以防止腐蝕; Toggle Lock Plus 機制可防止其在操作過程中意外打開。
Destaco 309-U 水平壓緊夾用於關閉各種固定裝置,例如桶、蓋子、蓋子以及室和檢修門。 它還可用於汽車、運輸、航空航天以及食品和包裝行業的輕加工、木工、焊接和裝配操作。
A. Raptor Supplies 可以在不銹鋼結構的變體中提供這種手動夾具(309美元) 的耐腐蝕性能。 有關 Destaco 309-U 夾具的更多型號,請參閱 Destaco 305、307 和 309 系列 我們網站上的夾頁。
答:Destaco 提供精選的具有 Toggle Lock Plus 功能的手動夾具,該功能充當輔助鎖定機構,以確保夾具保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. U-bar 型水平壓緊夾具使用水平手柄/槓桿手動操作,將平頭粘合氯丁橡膠主軸推向工件,並防止其在操作過程中移動,從而確保牢固夾緊。
A、立式和臥式肘節夾的區別在於夾柄的鎖緊位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直或垂直於底座定向,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座定位。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在組裝汽車零件或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
答:不可以,Destaco 夾具僅針對夾緊應用設定額定負載。 它們不是為起重或起重應用而設計的。
產品 | 型號 | 夾臂長度 | 切換鎖定加 | 容納量 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 夾臂下高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305-U | 1.19“ | 沒有 | 150磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.48“ | 新台幣953元 | ||
307-U | 1.89“ | 沒有 | 350磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.89“ | 新台幣1,472元 | ||
305美元 | 1.2“ | 沒有 | 200磅。 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.48“ | 新台幣1,334元 | ||
307美元 | 1.88“ | 沒有 | 350磅。 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.87“ | 新台幣3,651元 | ||
309美元 | 2.66“ | 沒有 | 750磅。 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 1.3“ | 新台幣5,779元 | ||
305年 | 1.19“ | 是 | 150磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.48“ | 新台幣1,630元 | ||
307年 | 1.89“ | 是 | 350磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 0.89“ | 新台幣2,532元 |