DESTACO 水平手柄夾鉗 Destaco 提供兩種類型的水平手柄肘節夾 - 水平壓緊和拉動閂鎖夾。 水平壓緊夾具使用水平手柄/槓桿將連接的主軸壓向工件,而拉動閂鎖夾具具有鉤形夾緊臂,可鎖定工件並將其拉近以確保牢固夾緊。
Destaco 提供兩種類型的水平手柄肘節夾 - 水平壓緊和拉動閂鎖夾。 水平壓緊夾具使用水平手柄/槓桿將連接的主軸壓向工件,而拉動閂鎖夾具具有鉤形夾緊臂,可鎖定工件並將其拉近以確保牢固夾緊。
為了安全地定位機器零件或組件,需要使用肘節夾。鉸鏈夾有直式、垂直式或水平式夾鉗類型。水平肘節夾快速...阅读更多
301、311 系列拉動鎖扣
Destaco 301、311 系列拉動閂鎖夾設計用於固定和模製蓋子、門和蓋子的閉合件,也適用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的組裝應用。 這些拉動閂鎖夾具提供了可拆卸 C 形夾具或彈簧夾具的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面並使用槓桿手柄將其固定到位,當夾具接合併按下以到達鎖定位置時,槓桿手柄被推至直立位置,確保快速且不易疲勞的夾緊操作。 這些拉動閂鎖夾具有獲得專利的拇指控制桿,用於單手操作。 這些 Destaco 301、311 系列夾具具有固定擋塊,可自動限製手柄在不同夾緊位置的移動,並由鋼/不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕。 這些拉動閂鎖夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,允許將裝置安裝到工作台或平坦表面上。 它們依賴於 3 個主要組件 - 用於將夾具固定到表面的底座、用於工件和夾具之間接觸點的夾緊臂以及用於操作工具的手柄。 一旦夾具的簡單連桿系統置於過中心位置,水平/垂直拉動手柄以產生平行於底座的力並擠壓固定物品。
Destaco 301、311 系列拉動閂鎖夾設計用於固定和模製蓋子、門和蓋子的閉合件,也適用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的組裝應用。 這些拉動閂鎖夾具提供了可拆卸 C 形夾具或彈簧夾具的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面並使用槓桿手柄將其固定到位,當夾具接合併按下以到達鎖定位置時,槓桿手柄被推至直立位置,確保快速且不易疲勞的夾緊操作。 這些拉動閂鎖夾具有獲得專利的拇指控制桿,用於單手操作。 這些 Destaco 301、311 系列夾具具有固定擋塊,可自動限製手柄在不同夾緊位置的移動,並由鋼/不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕。 這些拉動閂鎖夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,允許將裝置安裝到工作台或平坦表面上。 它們依賴於 3 個主要組件 - 用於將夾具固定到表面的底座、用於工件和夾具之間接觸點的夾緊臂以及用於操作工具的手柄。 一旦夾具的簡單連桿系統置於過中心位置,水平/垂直拉動手柄以產生平行於底座的力並擠壓固定物品。
323-R 系列拉式閂鎖夾
次數 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 材料 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 323-RSS | NT$2,677 | ||||
B | 323-R | NT$1,581 | ||||
B | 323-RSS-M-25 | NT$4,939 | ||||
B | 323-RM-25 | NT$2,958 | ||||
B | 323-RSS-M-50 | NT$3,275 | ||||
B | 323-RM-50 | NT$1,973 | ||||
B | 323-RSS-M-100 | NT$4,939 | ||||
B | 323-RM-100 | NT$1,988 |
341系列拉動式門鎖夾
351系列拉動式門鎖夾
371系列拉動式門鎖夾
5305系列臥式壓緊鉗
331-M 系列拉式閂鎖夾
331-R 系列拉式閂鎖夾
次數 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 331-RSS | NT$4,476 | ||||||
A | 331-R | NT$2,438 | ||||||
B | 331-RM-25 | NT$2,687 | ||||||
C | 331-RM-50 | NT$2,770 | ||||||
C | 331-RM-100 | NT$3,990 |
385-M 系列拉式閂鎖夾
323-M 系列拉式閂鎖夾
381系列拉動式門鎖夾
341-M 系列拉式閂鎖夾
351 系列拉式閂鎖夾,窄底座
次數 | 型號 | 基本寬度 | 掛鉤可調範圍 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 351-B | NT$1,516 | ||||||
B | 351-BSS | NT$2,517 | ||||||
C | 351-BM-100 | NT$2,609 | ||||||
C | 351-BM-25 | NT$2,609 | ||||||
C | 351-BM-50 | NT$2,609 |
夾
次數 | 型號 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 624-RSS | NT$11,463 | ||
B | 954060 | NT$3,990 | ||
C | 953062 | NT$1,409 | ||
D | 954061 | NT$3,225 | ||
B | 955060 | NT$5,252 | ||
D | 953061 | NT$2,059 | ||
D | 952261 | NT$3,075 | ||
B | 953060 | NT$4,479 | ||
B | 952260 | NT$3,599 | ||
C | 952262 | NT$1,297 | ||
C | 955062 | NT$980 | ||
D | 955061 | NT$2,890 | ||
E | 875050 | NT$1,614 | ||
F | 8216-洛杉磯 | NT$23,238 | ||
F | 035-225-190 | NT$17,454 | ||
F | 8MA-064-1 | NT$3,510 | ||
F | 035-132-190 | NT$19,284 | ||
F | 8KB-032-1 | NT$4,884 | ||
F | 035-132-290 | NT$19,416 | ||
F | 8EA-139-1 | NT$6,677 | ||
F | 8315-洛杉磯 | NT$22,239 | ||
G | 6004-駐波比 | NT$18,967 | ||
F | 8EA-109-1 | NT$4,222 | ||
F | 7_101 | NT$7,314 | ||
F | 821556 | NT$3,139 |
205 系列水平壓緊夾鉗,U 型桿
215系列臥式壓緊鉗
Destaco 215 系列水平壓緊夾具用於通過槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄會平放。 這些夾緊裝置施加向下的夾緊力。 當向下旋轉這些水平肘節夾的手柄時,夾臂沿相反方向向下樞轉以鎖定中心。 這些 Destaco 215 系列水平壓緊夾具採用薄型設計,可防止阻塞。 它們在執行重複性任務時提供了可拆卸夾具的固定替代方案,並且能夠承受高達 250 磅的負載。這些水平壓緊夾具由鋼/不銹鋼製成,具有結構剛性和暴露表面的耐腐蝕性。 Destaco 215 系列水平壓緊夾具允許夾桿打開達 87 度,手柄打開達 78 度。 當向下旋轉手柄時,夾緊臂沿相反方向向下樞轉以鎖定在中心上。 當手柄配置在水平位置時,這些肘節夾處於鎖定位置。 這些水平壓緊夾配備有帶螺紋孔的法蘭/直底座,可實現快速、安全的安裝。
Destaco 215 系列水平壓緊夾具用於通過槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄會平放。 這些夾緊裝置施加向下的夾緊力。 當向下旋轉這些水平肘節夾的手柄時,夾臂沿相反方向向下樞轉以鎖定中心。 這些 Destaco 215 系列水平壓緊夾具採用薄型設計,可防止阻塞。 它們在執行重複性任務時提供了可拆卸夾具的固定替代方案,並且能夠承受高達 250 磅的負載。這些水平壓緊夾具由鋼/不銹鋼製成,具有結構剛性和暴露表面的耐腐蝕性。 Destaco 215 系列水平壓緊夾具允許夾桿打開達 87 度,手柄打開達 78 度。 當向下旋轉手柄時,夾緊臂沿相反方向向下樞轉以鎖定在中心上。 當手柄配置在水平位置時,這些肘節夾處於鎖定位置。 這些水平壓緊夾配備有帶螺紋孔的法蘭/直底座,可實現快速、安全的安裝。
331系列拉動式門鎖夾
227系列臥式壓緊鉗
Destaco 227 系列水平壓緊夾具或水平手柄肘節夾具設計用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,水平槓桿手柄會平放。 在航空航天、汽車以及食品和包裝行業執行重複性任務時,它們為可拆卸夾具提供了固定替代方案。 這些裝置採用薄型設計,適用於狹小空間內的輕型夾緊應用,例如組裝、閉合、夾具檢查和木工應用。 Destaco 壓緊肘節鎖定夾由鋼或不銹鋼製成,具有剛性和耐腐蝕性。 它們具有開放式或 U 形桿,可輕鬆連接臂延伸件,並具有法蘭或直底座安裝樣式,便於安裝。 這些裝置在打開位置提供較大的手部間隙(高達 56 度),並採用氯丁橡膠或不銹鋼六角頭心軸(某些型號)以實現最大夾持力。 Destaco 227 系列水平手柄肘節夾配有手柄、槓桿系統和防止工件移動的固定桿。 槓桿系統對物體施加足夠的壓力以保持工件穩定。 這些夾具還具有一個聯動系統,可以用最小的努力施加強大的夾緊力來鎖定或解鎖夾具。 此外,這些 Destaco 水平夾具能夠處理高達 600 磅的負載,並適用於法蘭墊圈(以提供安全連接,防止振動)、橫臂套件和 M6 或 5/16 英寸主軸,用於高性能工件夾持、自動化和密封解決方案。
我們還提供 Blackout 型號的 Destaco 227 系列水平壓緊夾,具有不反光黑色表面。 如果您想訂購 Blackout 系列中的這些水平手柄肘節夾,只需在 型号 後添加 -BLK 後綴(例如:227-UB-LS-BLK)並在 Raptor Supplies.
Destaco 227 系列水平壓緊夾具或水平手柄肘節夾具設計用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,水平槓桿手柄會平放。 在航空航天、汽車以及食品和包裝行業執行重複性任務時,它們為可拆卸夾具提供了固定替代方案。 這些裝置採用薄型設計,適用於狹小空間內的輕型夾緊應用,例如組裝、閉合、夾具檢查和木工應用。 Destaco 壓緊肘節鎖定夾由鋼或不銹鋼製成,具有剛性和耐腐蝕性。 它們具有開放式或 U 形桿,可輕鬆連接臂延伸件,並具有法蘭或直底座安裝樣式,便於安裝。 這些裝置在打開位置提供較大的手部間隙(高達 56 度),並採用氯丁橡膠或不銹鋼六角頭心軸(某些型號)以實現最大夾持力。 Destaco 227 系列水平手柄肘節夾配有手柄、槓桿系統和防止工件移動的固定桿。 槓桿系統對物體施加足夠的壓力以保持工件穩定。 這些夾具還具有一個聯動系統,可以用最小的努力施加強大的夾緊力來鎖定或解鎖夾具。 此外,這些 Destaco 水平夾具能夠處理高達 600 磅的負載,並適用於法蘭墊圈(以提供安全連接,防止振動)、橫臂套件和 M6 或 5/16 英寸主軸,用於高性能工件夾持、自動化和密封解決方案。
我們還提供 Blackout 型號的 Destaco 227 系列水平壓緊夾,具有不反光黑色表面。 如果您想訂購 Blackout 系列中的這些水平手柄肘節夾,只需在 型号 後添加 -BLK 後綴(例如:227-UB-LS-BLK)並在 Raptor Supplies.
225系列臥式壓緊鉗
這些 Destaco 225 系列水平肘節夾或水平手柄肘節夾設計用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾鉗接合時,水平槓桿手柄會平放。 在航空航天、汽車以及食品和包裝行業執行重複性任務時,它們為可拆卸夾具提供了固定替代方案。 這些裝置採用薄型設計,適用於輕型夾緊應用,例如封閉、組裝、檢查固定裝置和狹小空間內的木工。 Destaco 壓緊肘節鎖定夾具由不銹鋼製成,具有剛性和耐腐蝕性,並具有與夾桿平行的水平手柄,能夠沿相反方向移動。 這些夾具需要最小的頂部間隙,夾桿開口為 90 度,並且鉗口中有一個彈簧,可在幾次調整後將夾具固定到位。 它們具有 U 形夾臂,帶有法蘭或直底座安裝選項,可輕鬆進行表面安裝。 Destaco 水平壓緊夾具配有手柄、槓桿系統和確保物體不會移動的固定桿。 配備的槓桿系統對物體施加足夠的壓力,以保持工件在工作中穩定,並且這些夾具還包含一個連桿系統,可以以最小的努力施加強大的夾緊力來鎖定或解鎖。 選定的型號集成了 Toggle Lock Plus 安全功能,以確保維持偏心鎖定狀態,並防止夾鉗意外打開。 此外,這些 Destaco 水平夾具能夠處理高達 600 磅的負載,並可容納法蘭墊圈、橫臂套件和平頭粘合氯丁橡膠主軸,以實現高性能工件夾持、自動化和密封解決方案。
這些 Destaco 225 系列水平肘節夾或水平手柄肘節夾設計用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾鉗接合時,水平槓桿手柄會平放。 在航空航天、汽車以及食品和包裝行業執行重複性任務時,它們為可拆卸夾具提供了固定替代方案。 這些裝置採用薄型設計,適用於輕型夾緊應用,例如封閉、組裝、檢查固定裝置和狹小空間內的木工。 Destaco 壓緊肘節鎖定夾具由不銹鋼製成,具有剛性和耐腐蝕性,並具有與夾桿平行的水平手柄,能夠沿相反方向移動。 這些夾具需要最小的頂部間隙,夾桿開口為 90 度,並且鉗口中有一個彈簧,可在幾次調整後將夾具固定到位。 它們具有 U 形夾臂,帶有法蘭或直底座安裝選項,可輕鬆進行表面安裝。 Destaco 水平壓緊夾具配有手柄、槓桿系統和確保物體不會移動的固定桿。 配備的槓桿系統對物體施加足夠的壓力,以保持工件在工作中穩定,並且這些夾具還包含一個連桿系統,可以以最小的努力施加強大的夾緊力來鎖定或解鎖。 選定的型號集成了 Toggle Lock Plus 安全功能,以確保維持偏心鎖定狀態,並防止夾鉗意外打開。 此外,這些 Destaco 水平夾具能夠處理高達 600 磅的負載,並可容納法蘭墊圈、橫臂套件和平頭粘合氯丁橡膠主軸,以實現高性能工件夾持、自動化和密封解決方案。
235系列臥式壓緊鉗
這些 Destaco 201 系列垂直壓緊肘節鎖定夾鉗,也稱為垂直手動壓緊夾鉗,設計用於在將材料固定到工作表面時提供可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案。 這些手動夾具使用槓桿手柄將工件固定到位,手柄被推至直立位置,以便在夾具接合時將工件牢固地固定到位。 此外,它們通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力,非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的夾具檢查、組裝和測試、木工和輕加工。 這些壓緊夾具採用薄型設計,適用於狹小的空間,並通過將底座、夾臂和手柄焊接在所需位置來靈活定位底座、夾臂和手柄。 它們由精確加工的部件組成,具有硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 這些夾具配有氯丁橡膠軸,可提供最大的保持力和符合人體工程學的手柄。 Destaco 立式手動壓緊夾具有直型或法蘭型底座,帶有螺紋孔,易於安裝。 這些可焊接的垂直肘節夾可根據需要靈活地定位手柄,並且手柄握持不易疲勞。 這些垂直壓緊夾由鋼/不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,能夠承受高達 125 磅的負載。此外,它們還具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,分別用於固定表面或刀片安裝。 這些夾具提供了很大的手部間隙,並具有 100 度的最大夾桿張開角度,以提高安全性。
這些 Destaco 201 系列垂直壓緊肘節鎖定夾鉗,也稱為垂直手動壓緊夾鉗,設計用於在將材料固定到工作表面時提供可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案。 這些手動夾具使用槓桿手柄將工件固定到位,手柄被推至直立位置,以便在夾具接合時將工件牢固地固定到位。 此外,它們通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力,非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的夾具檢查、組裝和測試、木工和輕加工。 這些壓緊夾具採用薄型設計,適用於狹小的空間,並通過將底座、夾臂和手柄焊接在所需位置來靈活定位底座、夾臂和手柄。 它們由精確加工的部件組成,具有硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 這些夾具配有氯丁橡膠軸,可提供最大的保持力和符合人體工程學的手柄。 Destaco 立式手動壓緊夾具有直型或法蘭型底座,帶有螺紋孔,易於安裝。 這些可焊接的垂直肘節夾可根據需要靈活地定位手柄,並且手柄握持不易疲勞。 這些垂直壓緊夾由鋼/不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,能夠承受高達 125 磅的負載。此外,它們還具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,分別用於固定表面或刀片安裝。 這些夾具提供了很大的手部間隙,並具有 100 度的最大夾桿張開角度,以提高安全性。
385、385-R、385-L 系列拉動鎖扣
這些 Destaco 385、385-R、385-L 系列拉動閂鎖夾或手動閂鎖夾提供強大的閉合力和密封、方便的操作和可靠的固定,同時密封室門、檢修門和模具閉合件。 它們可承受高達 7500 磅的負載,非常適合在金屬加工、航空航天、運輸以及食品加工和包裝行業的閉鎖、成型和組裝操作過程中重複關閉和打開。 這些Destaco 閂鎖夾具採用符合人體工程學的手柄閂鎖設計,可移動以將鉤子(即夾緊拉桿)放置在相對的閂鎖周圍,並按下以到達鎖定位置,以確保輕鬆、快速的夾緊操作。 獲得專利的拇指控制桿可輕鬆單手操作,螺紋 U 形掛鉤可確保輕鬆調節。 它們可以輕鬆安裝到工作表面,將工件固定在固定位置。 不銹鋼閂鎖板和帶安裝孔的法蘭底座設計用於輕鬆安裝到表面。 選定的型號配備 Toggle Lock Plus 安全功能,以防止夾具意外打開。 這些 385-R、385-L、385 拉動閂鎖夾有不銹鋼和鋼材質可供選擇,以抵抗腐蝕。
如果您想訂購比標準鉤更長的卡箍,只需在 型号 中添加 -M-25 (25 mm)、-M-50 (50 mm) 或 -M-100 (100 mm) 後綴(例如, 385-M-100)並索取相同的報價 Raptor Supplies.
這些 Destaco 385、385-R、385-L 系列拉動閂鎖夾或手動閂鎖夾提供強大的閉合力和密封、方便的操作和可靠的固定,同時密封室門、檢修門和模具閉合件。 它們可承受高達 7500 磅的負載,非常適合在金屬加工、航空航天、運輸以及食品加工和包裝行業的閉鎖、成型和組裝操作過程中重複關閉和打開。 這些Destaco 閂鎖夾具採用符合人體工程學的手柄閂鎖設計,可移動以將鉤子(即夾緊拉桿)放置在相對的閂鎖周圍,並按下以到達鎖定位置,以確保輕鬆、快速的夾緊操作。 獲得專利的拇指控制桿可輕鬆單手操作,螺紋 U 形掛鉤可確保輕鬆調節。 它們可以輕鬆安裝到工作表面,將工件固定在固定位置。 不銹鋼閂鎖板和帶安裝孔的法蘭底座設計用於輕鬆安裝到表面。 選定的型號配備 Toggle Lock Plus 安全功能,以防止夾具意外打開。 這些 385-R、385-L、385 拉動閂鎖夾有不銹鋼和鋼材質可供選擇,以抵抗腐蝕。
如果您想訂購比標準鉤更長的卡箍,只需在 型号 中添加 -M-25 (25 mm)、-M-50 (50 mm) 或 -M-100 (100 mm) 後綴(例如, 385-M-100)並索取相同的報價 Raptor Supplies.
213系列臥式壓緊鉗
Destaco 213 系列水平壓緊夾具用於裝配應用,可以替代夾具應用中的緊固件。 這些壓緊夾採用不銹鋼材質,承載能力為 150 磅(68.039 公斤),並配有符合人體工程學的手柄,可實現更好的抓握。
Destaco 213 系列水平壓緊夾具用於裝配應用,可以替代夾具應用中的緊固件。 這些壓緊夾採用不銹鋼材質,承載能力為 150 磅(68.039 公斤),並配有符合人體工程學的手柄,可實現更好的抓握。
217系列臥式壓緊鉗
Destaco 217 系列水平壓緊夾鉗採用薄型設計,在打開位置提供較大的手柄間隙,並且操作方便。 這些夾具用於木工、夾具檢查、閉合和裝配操作,並提供不同的高度、長度、主軸類型和螺紋尺寸。
Destaco 217 系列水平壓緊夾鉗採用薄型設計,在打開位置提供較大的手柄間隙,並且操作方便。 這些夾具用於木工、夾具檢查、閉合和裝配操作,並提供不同的高度、長度、主軸類型和螺紋尺寸。
206系列臥式壓緊鉗
Destaco 206 系列水平壓緊夾具採用不銹鋼結構,在夾桿下方提供良好的桿間隙,同時保持低調。 它們用於輕型夾緊、化學加工、封閉以及各種商用工具和設備的組裝。 206 系列 Destaco 水平壓緊夾具有高 U 形桿和低 U 形桿設計變體。
Destaco 206 系列水平壓緊夾具採用不銹鋼結構,在夾桿下方提供良好的桿間隙,同時保持低調。 它們用於輕型夾緊、化學加工、封閉以及各種商用工具和設備的組裝。 206 系列 Destaco 水平壓緊夾具有高 U 形桿和低 U 形桿設計變體。
237系列臥式壓緊鉗
Destaco 237 系列水平壓緊夾具採用薄型設計,在打開位置具有較大的手柄間隙。 它們用於各種工具和設備的焊接、夾具檢查和組裝。 Destaco 237 系列夾具有不同的整體高度和長度。
Destaco 237 系列水平壓緊夾具採用薄型設計,在打開位置具有較大的手柄間隙。 它們用於各種工具和設備的焊接、夾具檢查和組裝。 Destaco 237 系列夾具有不同的整體高度和長度。
330系列拉動式門鎖夾
205 系列水平壓緊夾具,實心桿
次數 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 351-R | NT$2,530 | |||
A | 351-RM-25 | NT$4,665 | |||
A | 351-RM-50 | NT$4,665 | |||
A | 351-RM-100 | NT$3,740 |
341-R 系列拉式閂鎖夾
次數 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 341-R | NT$3,651 | ||||||
A | 341-RSS | NT$6,855 | ||||||
B | 341-RM-25 | NT$3,944 | ||||||
C | 341-RM-50 | NT$4,052 | ||||||
C | 341-RM-100 | NT$4,160 |
直線鉸接夾
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | FL-161 / 60 | NT$24,202 | |
B | 624-R | NT$3,779 | |
B | 624-MMR | NT$3,741 | |
C | 604-MMR | NT$2,094 | |
A | FO-161/60 | NT$24,396 | |
A | G-121 / 45 | NT$21,263 | |
C | 604-RSS | NT$4,306 | |
C | 604-MMRSS | NT$5,802 | |
C | 604-R | NT$2,389 |
按住鉸鏈夾
385-R 系列拉式閂鎖夾
次數 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 385-RM-25 | NT$6,461 | ||||
B | 385-R | NT$6,020 | ||||
C | 385-RM-50 | NT$10,023 | ||||
A | 385-RM-100 | NT$6,679 |
385-L 系列拉式閂鎖夾
次數 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 385-LM-25 | NT$9,334 | |||
B | 385-L | NT$9,979 | |||
C | 385-LM-50 | NT$9,334 | |||
A | 385-LM-100 | NT$9,334 |
375-R 系列拉式閂鎖夾
次數 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 375-R | NT$5,128 | ||||
B | 375-RM-25 | NT$8,220 | ||||
B | 375-RM-50 | NT$8,220 | ||||
C | 375-RM-100 | NT$8,220 |
375 系列拉式閂鎖夾,窄底座
次數 | 型號 | 基本寬度 | 掛鉤可調範圍 | 總長度 | 切換鎖定加 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 375-BM-50 | NT$5,620 | |||||
B | 375-BR | NT$5,994 | |||||
C | 375-BM-100 | NT$9,662 | |||||
A | 375-BM-25 | NT$5,620 | |||||
C | 375-B | NT$4,590 |
次數 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 371-R | NT$7,946 | |||
A | 371-RM-25 | NT$6,303 | |||
A | 371-RM-50 | NT$6,303 | |||
A | 371-RM-100 | NT$6,303 |
功能
- Destaco 水平手柄肘節夾具有低高度設計,允許安裝在狹窄的區域。
- 選定的型號配備了 Destaco Toggle Lock Plus 安全功能,為夾鉗添加了輔助鎖,以確保維持偏心鎖定狀態,並防止夾鉗意外打開。
- 這些低矮的壓緊夾具集成了一個手柄,可以從兩側或後面操作。
- 桿和手柄之間的手部間隙更大,可提供最佳的頭頂間隙。
- 許多 Destaco 壓緊夾採用鍛造合金鋼結構,並具有黑色氧化表面,具有耐高溫和耐腐蝕性能。
工作機制
- Destaco 水平手柄肘節夾採用偏心鎖定動作將工件或夾具固定在鎖定位置。
標準與批准
- ISO 14001:2015
- ISO 9001:2015
常问问题解答
主軸有哪些變體 Raptor Supplies 提供?
Raptor Supplies 提供 Destaco 平頭粘合主軸、旋轉腳主軸、圓形粘合主軸和六角頭主軸。
如何計算肘節夾具施加的壓力?
Destaco 壓緊肘節夾通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 您可以看到包裝本身的夾緊力,單位為牛頓 (N)。 使用此信息和肘節夾的尺寸來計算出工具必須對一塊木頭施加的壓力程度。 木塊越大,所需的壓力就越大。
水平和垂直壓緊肘節夾有什麼區別?
肘節夾非常靈活。 水平和垂直壓緊肘節夾之間的唯一區別是手柄和桿。 兩者都朝著不同的方向移動。 水平夾子在夾子鎖定時把手水平放置(平行於底座),而垂直夾子在夾住時把手垂直放置(垂直於底座)。