項目 | 閂鎖夾 |
基本長度 | 1.94“ |
基本寬度 | 2.63“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 750磅。 |
掛鉤可調範圍 | 100mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.58“ |
總長度 | 15.8267“ |
產品數據表 | destaco-330.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.69 |
船高(厘米) | 6.55 |
船長(厘米) | 30.2 |
船寬(厘米) | 4.93 |
原產地 | US |
Destaco 371-M-100 拉動閂鎖夾可將蓋子或檢修蓋快速夾緊或閂鎖到桶/容器/器皿上。 Destaco 371-M-100 拉動閂鎖夾配有帶螺紋孔的法蘭底座,可輕鬆安全地安裝。 夾具沿直接的直線方向施加力,使裝置能夠在前後位置切換。 這在操作員偶爾需要夾具的情況下特別有用。 這款 371-M-100 鉤緊夾還配有閂鎖板和拇指控制桿,方便靈活的單手操作。 它能夠承受的最大負載為 750 磅。這款 Destaco 夾具的鉤子比標準長度長 100 毫米,並採用鋼結構,結構堅固且耐用。 它配置有與相對的閂鎖適當對齊的手柄,因此,可以將手柄向下拉回到鎖定位置,使其適合關閉物體,例如閂鎖門和模製封閉件。
這款 Destaco 371-M-100 拉動閂鎖夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的固定和成型閉合件、檢修門和密封室門等應用。
A. 夾具的夾持能力或夾持力表示夾具在組裝汽車零件或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 提供按照 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。