DWYER INSTRUMENTS DH 系列數字差壓控制器
篩選
精度: - /+ 0.5% , 連接器類型: 壓縮配件 , 深度: 4 1機構/ 2“ , 顯示數字: 4位 , 顯示跨度: 9999 , 顯示類型: 液晶顯示 , 電氣連接: 螺絲端子 , 外殼等級: NEMA 4X , 適合: 1.772的“X 3.62” ,對於帶倒刺的內徑: 3機構/ 16“ , 對於管尺寸: 1 / 8“x 1 / 4” , 高電壓: 100 至 240V 交流電,132 至 240V 直流電 , 築屋材料: ABS , 界面: RS-485 ,IP等級: IP 66的 ,分鐘。 電壓: 24V DC , 安裝類型: 夾 ,NEMA 評級: 4X ,輸出電流: 4至20 mA , 所需電源: 100 至 240V 交流電,132 至 240V 直流電 , 響應時間: 250毫秒 , 尺寸: 1 / 8 DIN ,管內徑: 1機構/ 8“ , 管外徑: 1機構/ 4“
次數 | 型號 | 壓力範圍 | 範圍類型 | 溫度。 範圍 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DH-002 | 0至2 psi | 標準範圍 | 32°至170°F | 差壓控制器 | NT$36,018 | |
A | DH-004 | 0至2 psi | 標準範圍 | 32°至170°F | 差壓控制器 | NT$36,018 | |
A | DH-006 | 0至5 psi | 標準範圍 | 32°至170°F | 差壓控制器 | NT$30,191 | |
A | DH-007 | 0至5 psi | 標準範圍 | 32°至170°F | 差壓控制器 | NT$30,191 | |
A | DH-008 | 0至5 psi | 標準範圍 | 32°至170°F | 差壓控制器 | NT$30,191 | |
A | DH-009 | 0至5 psi | 標準範圍 | 32°至170°F | 差壓控制器 | NT$30,191 | |
A | DH-010 | 0至9 psi | 標準範圍 | 32°至170°F | 差壓控制器 | NT$30,191 | |
A | DH-012 | 0.25 至 0 至 0.25" 馬桶 | 雙向范圍 | 32°至170°F | 差壓控制器 | NT$36,018 | |
A | DH-014 | 1 至 0 至 1" 馬桶 | - | 32°至140°F | 壓力 | NT$36,018 | |
A | DH-015 | 2.5 至 0 至 2.5" 馬桶 | - | 32°至140°F | 壓力 | NT$30,191 | |
A | DH-016 | 5 至 0 至 5" 馬桶 | - | 32°至140°F | 壓力 | NT$30,191 | |
A | DH-017 | 10 至 0 至 10" 馬桶 | - | 32°至140°F | 壓力 | NT$30,191 |