項目 | 數字面板儀表 |
準確性 | - /+ 0.5% |
連接器類型 | 壓縮配件 |
深度 | 4 1機構/ 2“ |
方向 | 雙向 |
顯示位數 | 4位 |
顯示範圍 | 9999 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
電氣額定值 | 8A @ 240V 交流電 |
適合 | 1.772的“X 3.62” |
適合面板切出 | 1.772的“X 3.62” |
適用管子尺寸 | 1 / 8“x 1 / 4” |
外殼材質 | ABS |
介面 | RS-485 |
安裝方向 | 橫式 |
安裝類型 | 夾 |
NEMA號 | 4X |
產量 | 4至20 mA |
輸出電流 | 4至20 mA |
所需功率 | 100 至 240V 交流電,132 至 240V 直流電 |
壓力範圍 | 1 至 0 至 1" 馬桶 |
繼電器 | 2個單刀雙擲 |
響應時間 | 250毫秒 |
溫度。 範圍 | 32度至 140 度。 F |
類別 | 壓力 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 9032896050 |
原產地 | US |
型號 | 壓力範圍 | 範圍類型 | 溫度。 範圍 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DH-002 | 0至2 psi | 標準範圍 | 32度至 170 度。 F | 差壓控制器 | 新台幣32,906元 | |
DH-004 | 0至2 psi | 標準範圍 | 32度至 170 度。 F | 差壓控制器 | 新台幣32,906元 | |
DH-006 | 0至5 psi | 標準範圍 | 32度至 170 度。 F | 差壓控制器 | 新台幣27,582元 | |
DH-007 | 0至5 psi | 標準範圍 | 32度至 170 度。 F | 差壓控制器 | 新台幣27,582元 | |
DH-008 | 0至5 psi | 標準範圍 | 32度至 170 度。 F | 差壓控制器 | 新台幣27,582元 | |
DH-009 | 0至5 psi | 標準範圍 | 32度至 170 度。 F | 差壓控制器 | 新台幣27,582元 | |
DH-010 | 0至9 psi | 標準範圍 | 32度至 170 度。 F | 差壓控制器 | 新台幣27,582元 |