磁力差壓計
這些 Dwyer Instruments 壓力表可快速指示正壓、負壓(真空)和空氣或非腐蝕性氣體壓力。 它們的防護等級為 IP67,可抵抗衝擊、振動、防水和過壓。
80 多年來,Dwyer Instruments Inc 一直提供壓力和流量測量儀器。 該品牌總部位於美國印第安納州密歇根市,惠及建築、自動化、金屬加工、運輸、煉油和化學加工行業。 了解更多
包括壓力配件,靜壓尖端,壓蓋安裝件,法蘭組件,壁板,壁挂件,吊頂板,齊平安裝件和外部空氣靜壓拾取器,便攜式量具和空氣過濾器套件,屏蔽電纜和適用於以下用途的儀表板安裝法蘭差壓表
用於測量兩個值之間的壓力差,最大精度為+/- 4%。 具有一個4 / 4.5英寸刻度盤,以顯示液體和氣體流量操作中的壓差,以及用於承受危險條件的防風雨和防爆構造
適用於液位、泵、過程和壓縮機控制應用。 具有 NPT 或光滑倒鉤連接、4 位 LCD 屏幕和不銹鋼接液部件,並採用 ABS/玻璃填充塑料外殼
設計用於提供低壓差的電子控制和可視監控。 採用Magnehelic量具的機械設計和600系列變送器技術
包括數字壓力計支架和其他安裝配件,例如支架和磁鐵組件
經 CE 認證的 U 型管壓力計用於測量高達 100 psi 的正壓、負壓和差壓。 立柱外徑為 0.34 英寸,採用耐用的塑料結構。
設計用於確定差壓和靜壓讀數,並測量流量和空氣速度。 由9V電池供電,可測量高達200 psig的壓力
單點傳感器旨在測量通過管道,管道或管道的液體,氣體或空氣的流速。 大多數型號均採用不銹鋼結構,並提供不同的連接類型和尺寸
適用於監測液體和氣體中的絕對壓力、靜態壓力和差壓的數字壓力和真空表。 包括用於無差錯讀數的 4 位顯示屏和用於輕鬆訪問背光、峰值和谷值、皮重/自動歸零和壓力單位轉換等功能的鍵盤。
非常適合需要在真空壓力和負/正壓力範圍內測量的應用。 可承受高達 10000 psi 的壓力,並配備能夠精確讀取壓力的 LCD 顯示裝置
工業級橡膠護套,旨在保護壓力表免受腐蝕、衝擊和衝擊。 非常適合安裝在 Dwyer DPGA 和 DPGW 壓力表中。
包括溫度、過程和壓力數字面板表,適用於監控和顯示步入式冷卻器、冰箱和麵板過程設備中的壓差和溫度值。 設計用於接受來自發射器和傳感器的輸入信號
全聯接/半聯接法蘭,採用碳鋼/不銹鋼結構,香蕉/ L /三葉槳,最小堆積密度為每立方英尺5到70磅
高質量SPDT / DPDT機電式液位開關,用於散裝物料的液位監控。 具有NEMA 4X外殼和NPT連接,並提供電容,音叉和撥片變體
這些 Iso Verter 系列過程信號轉換器/隔離器將過程輸入信號與輸出或接地信號完全隔離。 裝置可現場編程為反向或直接動作,並安裝在行業標準的 35 毫米 DIN 導軌上。
BTPM 系列面板安裝雙金屬溫度計適用於化學加工、暖通空調和汽車行業的應用。 配備 3 英寸錶盤、防刮玻璃和不銹鋼外殼,可輕鬆安裝在大多數儀表板上。 可以測量 -40 至 392 華氏度的溫度
多種長距離,暗中發光,側面讀取,數字,夾式,磁性,彈簧/夾管安裝和衛生型雙金屬錶盤溫度計,適用於測量非侵入式,儲罐和儲罐中的溫度船舶監控應用。 提供NPT和衛生連接選項
用於監視和控制加熱和冷卻應用中的溫度。 可以安裝在冰箱,冷水機組和食品服務設備中,並配有熱敏電阻式/熱電偶傳感器
包括與換能器以及齊納二極管和電流屏障配合使用的顯示升級套件,以電隔離某些Dwyer壓力和液位變送器。 還提供遠程顯示器,安裝支架,管道安裝組件和機櫃
旨在監測任何環境的濕度和溫度。 非常適合用於實驗室、環境室、HVAC 系統和空氣處理器應用。 提供管道式、表面式和壁掛式安裝版本
溫濕度計用於測量相對濕度和溫度的百分比(以華氏度和攝氏度為單位)。 識別露點和濕球溫度並將其顯示在液晶屏幕上。 包括保持功能以凍結當前讀數(在讀數可能波動的情況下)。
採用接觸式傳感方法,可測量-57至302華氏度的溫度。非常適用於醫療,HVAC以及食品和飲料行業
用於將溫度傳感器和變送器與腐蝕性介質、高壓和流速分離的不銹鋼裝置。 此外,無需過程停機即可輕鬆安裝/拆卸傳感儀器。 提供最大 12 英寸的長度以增加響應時間。
Dwyer Instruments 的產品目錄包括各種壓力、流量、溫度、液位和空氣質量測量儀器。 該品牌的 磁力差壓表 提供空氣或非腐蝕性氣體壓力(正壓、負壓或差壓)的快速指示。 它們採用堅固的設計,可抵抗衝擊、振動和過壓,並配有邊框配件,可輕鬆齊平安裝在面板中。 這些 Dwyer 差壓計配有易於讀數的精密平版印刷刻度和模製橡膠指針擋塊以防止超程。 它們與硅橡膠隔膜集成在一起,以支撐前板和後板,並防止因過壓而損壞。 該品牌的 數字手持式壓力計 具有單按鈕自動調零功能,可提供輕鬆的現場校準和重置功能。 它們還配備了擠壓鋁製外殼,可承受高達 140 華氏度的溫度。這些手持式壓力計適用於測量正壓、負壓和差壓,滿量程精度為 +/-0.10%。
Dwyer Instruments 儀表的零件號與各種 Dayton & Ashcroft 產品相互參考。 因此,如果您正在尋找已過時或缺貨的 Dwyer Instruments 零件,我們很可能提供同等產品。
Dwyer Instruments 裝置需要簡單的包裝,適合快遞運輸和空運。
這些 Dwyer Instruments 壓力表可快速指示正壓、負壓(真空)和空氣或非腐蝕性氣體壓力。 它們的防護等級為 IP67,可抵抗衝擊、振動、防水和過壓。
是的,它們的前蓋用 O 型圈密封。 在室內安裝時,從壓力表向下的壓力連接應提供最大程度的元件保護。
隔膜可以在垂直平面以外的平面上下垂,從而導致設定點的偏移或可調節設定點範圍的變化。 即使在最小的設定點,開關也可能無法重置。 當 Magnehelic 和 Capsuhelic 儀表未垂直安裝時,這種現像也會導致測量結果不准確。
是的,Dwyer Instruments 產品針對 HVAC、工業過程和實驗室等應用進行了預校準,以提供準確的測量讀數。
Dwyer Instruments 提供廣泛的產品以滿足各種應用需求,包括:
德懷爾 手提箱 旨在確保貴重測試儀器在運輸過程中的安全。 這些裝置由尼龍製成,具有耐候性,並具有內部軟墊,可最大程度地防止衝擊和衝擊。