DWYER INSTRUMENTS 2000 系列磁力差壓計
Dwyer Magnehelic 壓力計用於隔離/醫療環境。 它們採用簡單、無摩擦的壓力表移動來快速指示空氣或非腐蝕性氣體壓力,可以是正壓、負壓(真空)或差壓。 該設計可抵抗衝擊、振動和過壓,防護等級為 IP67 ...防風雨。讀
篩選
連接尺寸: 1機構/ 8“ , 連接類型: NPT , 封面材料: 丙烯酸樹脂 , 錶盤尺寸: 4" , 築屋材料: 壓鑄鋁 ,溫度。 範圍: 20度至 140 度。 F
次數 | 型號 | 準確性 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2330 | - /+ 2% | 15 至 0 至 15" 馬桶 | NT$4,917 | |
A | 2310 | - /+ 2% | 5 至 0 至 5" 馬桶 | NT$4,501 | |
A | 2215 | - /+ 2% | 0至15 psi | NT$11,715 | |
A | 2205 | - /+ 2% | 0至5 psi | NT$4,943 | |
A | 2050 | - /+ 2% | 0 至 50" 衛生間 | NT$5,055 | |
A | 2010 | - /+ 2% | 0 至 10" 衛生間 | NT$4,024 | |
A | 2002 | - /+ 2% | 0 至 2" 衛生間 | NT$5,000 | |
A | 2001 | - /+ 2% | 0 至 1" 衛生間 | NT$3,947 | |
A | 2000-0AV | - /+ 2% | 0 至 0.5" 衛生間 | NT$7,516 | |
A | 2002年 | - /+ 2% | 0 至 2" 衛生間 | NT$5,496 | |
A | 2003 | - /+ 2% | 0 至 3" 衛生間 | NT$4,547 | |
A | 2004 | - /+ 2% | 0 至 4" 衛生間 | NT$4,849 | |
A | 2230 | - /+ 2% | 0至30 psi | NT$17,613 | |
A | 2210 | - /+ 2% | 0至10 psi | NT$10,813 | |
A | 2100 | - /+ 2% | 0 至 100" 衛生間 | NT$4,655 | |
A | 2025 | - /+ 2% | 0 至 25" 衛生間 | NT$4,134 | |
A | 2300-0 | - /+ 2% | 0.25 至 0 至 0.25" 馬桶 | NT$5,419 | |
A | 2000-0 | - /+ 2% | 0 至 0.5" 衛生間 | NT$4,764 | |
A | 2010年 | - /+ 2% | 0 至 10" 衛生間 | NT$5,263 | |
A | 2001年 | - /+ 2% | 0 至 1" 衛生間 | NT$5,508 | |
A | 2006 | - /+ 2% | 0 至 6" 衛生間 | NT$4,835 | |
A | 2008 | - /+ 2% | 0 至 8" 衛生間 | NT$4,835 | |
A | 2015 | - /+ 2% | 0 至 15" 衛生間 | NT$5,200 | |
A | 2005 | - /+ 2% | 0 至 5" 衛生間 | NT$4,856 | |
A | 2302 | - /+ 2% | 1 至 0 至 1" 馬桶 | NT$4,451 | |
A | 2020 | - /+ 2% | 0 至 20" 衛生間 | NT$4,842 | |
A | 2030 | - /+ 2% | 0 至 30" 衛生間 | NT$4,216 | |
A | 2040 | - /+ 2% | 0 至 40" 衛生間 | NT$5,088 | |
A | 2060 | - /+ 2% | 0 至 60" 衛生間 | NT$4,344 | |
A | 2000-00AV | - /+ 4% | 0 至 0.25" 衛生間 | NT$7,019 | |
A | 2000-00 | - /+ 4% | 0 至 0.25" 衛生間 | NT$5,513 | |
A | 2300-60帕 | - /+ 4% | -30 至 30 帕 | NT$4,554 |
功能
- 防摔、透明塑料表面,即使從遠處觀看也不會失真。
- 精密平版印刷刻度,準確且易於閱讀。
- 專利設計可快速響應壓力變化,這意味著在評估危急情況時不會延遲。
- 擋板可在面板中進行嵌入式安裝。
- 易於看到的熱處理鋁管的紅色尖端指針,剛性安裝在螺旋軸上。
- 模壓橡膠指針擋塊可防止指針過度行程而不會損壞。
- 塑料蓋上的零位調節螺釘方便定位,無需拆下蓋即可使用。
- O 形圈密封以提供壓力密封性。
兼容配件
- 德懷爾儀器 A-605 空氣過濾器套件:採用任何標準 Magnehelic 壓力表作為空氣過濾器壓力表。
- 德懷爾儀器 A-432 儀表便攜式套件: 用於標準範圍 Magnehelic 量規的塑料手提箱。 包括 9 英尺 (2.7m) 的橡膠管(內徑 3/16 英寸)、支架和帶支架的終端管。
標準與批准
- CE
- RoHS指令
常问问题解答
在距離壓力源 150 英尺處安裝 Magnehelic 壓力計將如何影響精度?
雖然準確性不受影響,但響應時間將與管道長度成比例增加。