項目 | 差壓表 |
準確性 | - /+ 2% |
連接尺寸 | 1機構/ 8“ |
連接類型 | NPT |
封面材料 | 丙烯酸樹脂 |
錶盤尺寸 | 4" |
外殼材質 | 壓鑄鋁 |
安裝方向 | 直式 |
壓力範圍 | 0 至 10" 衛生間 |
壓力範圍小分度 | 0.2" 廁所 |
產品數據表 | dwyer-instruments-2010-av.pdf |
額定總壓力 | -20" Hg 至 15 psig |
秤類型 | 壓力和風速 |
溫度。 範圍 | 20度至 140 度。 F |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 9026806000 |
原產地 | US |