DWYER INSTRUMENTS 616KD 系列差壓變送器
Dwyer 616KD 系列差壓變送器設計用於測量系統中兩點之間的壓力差,並將測量結果轉換為電信號以供進一步處理或控制。
篩選
精度: -/+ 2% 滿量程 ,安培: 21毫安 , 連接尺寸: 1 / 8“,3 / 16” , 連接類型: 刺 , 電氣連接: 螺絲端子 , 外殼等級: NEMA 1 , 環路電阻: 直流 0 至 1250 歐姆,交流 0 至 1200 歐姆 , 最大限度。 壓力: 5 psig ,輸出電流: 4至20 mA , 輸出電壓: 0 至 10V 直流/0 至 5V 直流 ,溫度。 範圍: 0度至 140 度。 F
次數 | 型號 | 所需功率 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 616KD-04 | 16到35V DC | 0 至 10" 衛生間 | NT$4,887 | |
A | 616KD-01 | 16到35V DC | 0 至 2" 衛生間 | NT$4,673 | |
A | 616KD-06 | 16到35V DC | - | NT$4,657 | |
A | 616KD-00 | 16到35V DC | 0 至 1" 衛生間 | NT$4,887 | |
A | 616KD-02 | 16到35V DC | 0 至 3" 衛生間 | NT$4,887 | |
A | 616KD-03 | 16到35V DC | 0 至 5" 衛生間 | NT$4,887 | |
A | 616KD-05 | 16到35V DC | - | NT$4,658 | |
A | 616KD-07 | 16到35V DC | - | NT$4,887 | |
A | 616KD-00-V | 16 至 35V 直流、20 至 28V 交流 | 0 至 1" 衛生間 | NT$4,887 | |
A | 616KD-01-V | 16 至 35V 直流、20 至 28V 交流 | 0 至 2" 衛生間 | NT$4,887 | |
A | 616KD-02-V | 16 至 35V 直流、20 至 28V 交流 | 0 至 3" 衛生間 | NT$4,887 | |
A | 616KD-05-V | 16 至 35V 直流、20 至 28V 交流 | 0 至 15" 衛生間 | NT$4,879 | |
A | 616KD-07-V | 16 至 35V 直流、20 至 28V 交流 | 0 至 25" 衛生間 | NT$4,887 | |
A | 616KD-03-V | 16 至 35V 直流、20 至 28V 交流 | 0 至 5" 衛生間 | NT$4,658 | |
A | 616KD-04-V | 16 至 35V 直流、20 至 28V 交流 | 0 至 10" 衛生間 | NT$5,466 | |
A | 616KD-06-V | 16 至 35V 直流、20 至 28V 交流 | 0 至 20" 衛生間 | NT$4,887 |
工作機制
- 差壓變送器是用於測量流體或氣體系統中兩點之間壓力差的設備。 它們由一個傳感元件組成,通常是一個隔膜或一組隔膜,暴露在壓力輸入中。
- 高壓輸入連接到傳感元件的一側,而低壓輸入連接到另一側。 壓力差導致傳感元件的位移或偏轉。
- 這種位移通過應變計、電容或壓電材料等機制轉換成機械或電信號。 然後對轉換後的信號進行處理和放大以生成輸出信號。
- 該輸出信號可以通過儀器或控制系統進行測量和解釋,以提供準確和實時的壓差測量,從而實現流體或氣體系統的監測、控制和分析。
功能
- Dwyer 616KD 系列差壓變送器可以使用空氣和不可燃氣體進行操作。
- 這些差壓變送器具有用於調節量程和調零的按鈕,以便根據應用要求對測量範圍進行微調。
- 它們可以在 0 至 140 華氏度的溫度範圍內運行。
- 這些 Dwyer Instruments 616KD 差壓變送器具有螺釘型接線端子,可實現更好的電氣連接。
- 它們配備了指向下方的垂直壓力連接,以便於安裝。
常问问题解答
616KD 系列變送器的精度是多少?
+/- 2% 滿量程。
Dwyer Instruments 616KD 差壓變送器可以測量正壓和負壓嗎?
是的,該品牌的 616KD 系列變送器能夠測量正壓和負壓。 它們旨在提供壓差測量,這意味著它們可以測量兩點之間的壓差,無論壓力是正壓還是負壓。
如何維護 Dwyer Instruments 616KD 差壓變送器?
- 定期檢查變送器是否有物理損壞、連接鬆動或洩漏,注意壓力和電氣連接。
- 根據製造商的說明調整零位和量程設置來執行定期校準以確保准確性。
- 用軟布或刷子輕輕擦拭表面,避免使用刺激性化學物質,以保持發射器清潔。
- 使用防風雨外殼或其他適當措施保護變送器免受極端溫度或潮濕等環境因素的影響。
- 檢查電氣連接的密封性和腐蝕情況,及時解決任何問題。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 危險位置控制站開關
- 倒角工具
- 工作台櫃
- 焊嘴攪拌機
- 封閉式電源插座
- 定時器
- 食品服務一次性用品和分配器
- 對講機和揚聲器
- 層壓和裝訂設備
- 振動器
- BRADY 5900系列,數字標籤
- VULCAN HART 燈板線
- DURHAM MANUFACTURING 平台卡車,平板車甲板
- MERSEN FERRAZ GGX 8AG 系列快速熔斷器
- MARATHON MOTORS 燃油燃燒器電機,NEMA 48M 和 48N 法蘭安裝
- SECURALL PRODUCTS M200 系列 2 型炸藥庫櫃
- KERN AND SOHN UID-DM 系列高分辨率雙量程托盤秤
- ALLEGRO SAFETY 軸向交流塑料鼓風機,12 英寸
- VESTIL SBM 系列經濟型吊具梁
- BALDOR / DODGE QD、SF 尺寸套管