項目 | 壓力變送器 |
準確性 | -/+ 2% 滿量程 |
連接尺寸 | 1 / 8“,3 / 16” |
連接類型 | 刺 |
電氣連接 | 螺絲端子 |
外殼等級 | NEMA 1 |
迴路電阻 | 直流 0 至 1250 歐姆,交流 0 至 1200 歐姆 |
安裝方向 | 直式 |
產量 | 4至20 mA |
輸出精度 | -/+2% 滿量程 |
輸出電流 | 4至20 mA |
所需功率 | 16到35V DC |
壓力範圍 | 0 至 3" 衛生間 |
溫度。 範圍 | 0度至 140 度。 F |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |
型號 | 所需功率 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
616KD-00-V | 16 至 35V 直流、20 至 28V 交流 | 0 至 1" 衛生間 | 新台幣4,887元 | |
616KD-01-V | 16 至 35V 直流、20 至 28V 交流 | 0 至 2" 衛生間 | 新台幣4,887元 | |
616KD-02-V | 16 至 35V 直流、20 至 28V 交流 | 0 至 3" 衛生間 | 新台幣4,887元 | |
616KD-03-V | 16 至 35V 直流、20 至 28V 交流 | 0 至 5" 衛生間 | 新台幣4,658元 | |
616KD-04-V | 16 至 35V 直流、20 至 28V 交流 | 0 至 10" 衛生間 | 新台幣5,466元 | |
616KD-05-V | 16 至 35V 直流、20 至 28V 交流 | 0 至 15" 衛生間 | 新台幣4,879元 | |
616KD-06-V | 16 至 35V 直流、20 至 28V 交流 | 0 至 20" 衛生間 | 新台幣4,887元 |