DWYER INSTRUMENTS 微壓計 Dwyer Instruments 微壓計設計用於測量管道組件中兩層之間極小的壓差。 它們的前面板上有雙推墊來控制開/關功能,以及用於快速校準的自動歸零功能。 這些微壓力計採用重型鋁製外殼,可防止運輸過程中損壞,壓力範圍為-20 至20 英寸WC、0 至1.00 英寸WC、0 至10 psi、0 至10.00 英寸WC 以及0 至100 psi 壓力範圍。 Raptor Supplies.
Dwyer Instruments 微壓計設計用於測量管道組件中兩層之間極小的壓差。 它們的前面板上有雙推墊來控制開/關功能,以及用於快速校準的自動歸零功能。 這些微壓力計採用重型鋁製外殼,可防止運輸過程中損壞,壓力範圍為-20 至20 英寸WC、0 至1.00 英寸WC、0 至10 psi、0 至10.00 英寸WC 以及0 至100 psi 壓力範圍。 Raptor Supplies.
風速套件
Dwyer Instruments 風速套件包括一個壓力計,設計用於測量鍋爐和 HVAC 設備中天然氣和空氣的正壓、負壓和壓差。 當與 Dwyer 皮託管和 AV 計算器一起使用時,它們還可用於監測空氣速度。 這些 475 系列差壓計的前面板上配有雙推墊,可控制開/關、自動歸零和壓力單位選擇功能。 它們進一步集成了堅固而輕質的鋁製外殼,可防止意外跌落和撞擊,並配有易於閱讀的大液晶顯示屏,可在光線不足或明亮的條件下增強監控。 從各種風速套件中進行選擇,提供 5 和 10 psi 壓力等級選項 Raptor Supplies.
Dwyer Instruments 風速套件包括一個壓力計,設計用於測量鍋爐和 HVAC 設備中天然氣和空氣的正壓、負壓和壓差。 當與 Dwyer 皮託管和 AV 計算器一起使用時,它們還可用於監測空氣速度。 這些 475 系列差壓計的前面板上配有雙推墊,可控制開/關、自動歸零和壓力單位選擇功能。 它們進一步集成了堅固而輕質的鋁製外殼,可防止意外跌落和撞擊,並配有易於閱讀的大液晶顯示屏,可在光線不足或明亮的條件下增強監控。 從各種風速套件中進行選擇,提供 5 和 10 psi 壓力等級選項 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 項目 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 475-0-FM-影音 | NT$30,335 | |||
A | 475-0T-FM-AV | NT$41,187 | |||
A | 475-2-FM-影音 | NT$26,957 | |||
A | 475-1-FM-影音 | NT$30,755 |
數字壓力計,-20 至 20 英寸 WC
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
476A-0 | AB2GZV | NT$12,659 |