項目 | 手持式數字壓力計 |
準確性 | -/+ 0.5% 滿量程 |
電池類型 | 9V鹼性電池 |
顯示位數 | 4位 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
最大。 壓力 | 10 psig |
工作範圍 | 0 至 20" 衛生間 |
工作溫度 範圍 | 0度至 140 度。 F |
解析度 | 0.01" 廁所 |
儲存溫度範圍 | -4 度到 176 度。 F |
船重(kg) | 0.33 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
A. 最常見的液體是酒精、水和汞。
A. 由於其低密度,酒精比壓力計中的其他流體允許更長的柱子。 它還為傾斜管提供了適當的彎液面。
A. 壓力計用於測量壓力,壓力定義為氣體或液體在每單位表面積上由於重力對氣體或液體重量的影響而產生的力。