項目 | 伸縮風速套件 |
準確性 | -/+ 0.5% 滿量程 |
電池類型 | 9V鹼性電池 |
連接類型 | 刺 |
顯示位數 | 4位 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
最大。 壓力 | 5 psig |
工作範圍 | 0 至 10" 衛生間 |
工作溫度 範圍 | 0度至 140 度。 F |
產品數據表 | dwyer-instruments-475-0-fm-av.pdf |
解析度 | 0.01" 廁所 |
儲存溫度範圍 | 0度至 140 度。 F |
類別 | 數字 |
船重(kg) | 1.5 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 30.99 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
475-1-FM-影音 | 手持式數字壓力計套件 | 10 psig | 新台幣30,755元 | |
475-0-FM-影音 | 風速套件 | 5 psig | 新台幣30,335元 | |
475-2-FM-影音 | 手持式數字壓力計 | 10 psig | 新台幣26,957元 |