DWYER INSTRUMENTS 1950 系列防爆壓差開關
Dwyer Instruments 1950 系列防爆壓差開關可在具有爆炸風險的危險環境中監測和控制壓差。 這些開關非常適合石油和天然氣、化學加工、採礦和石化行業。
篩選
連接尺寸: 1機構/ 8“ , 連接類型: NPT , 電氣連接: 否/常閉 , 外殼等級: NEMA 3、NEMA 7、NEMA 9 ,IP等級: IP 54的 , 開關類型: 單刀雙擲
次數 | 型號 | 大約最大死區設定點 | 大約最小死區設定點 | 持續壓力 | 浪湧壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1950P-2-2F | 0.3 | 0.3 | 2.41酒吧 | 3.45酒吧 | NT$15,512 | |
A | 1950年5月2日 | 0.4 | 0.3 | 0.11酒吧 | 0.69酒吧 | NT$13,624 | |
A | 1950年10月2日 | 0.50 | 0.4 | 0.11酒吧 | 0.69酒吧 | NT$13,624 |
工作機制
- 確保儀表牢固安裝在沒有過度振動和腐蝕的位置。
- 使用合適的管道或管道將壓力源連接到壓力表的適當端口。
- 確認壓力源正確連接到儀表的高低壓口。 高壓端口通常連接到較高壓力源,而低壓端口連接到較低壓力源。
- 建立連接後,向儀表系統施加壓力並觀察儀表顯示屏上的讀數。
- 通過觀察高壓端口和低壓端口之間的壓力差來測量壓差。
- 記下儀表上顯示的測量單位並相應地解釋壓差讀數。
功能
- 這些開關可以在 -40 至 140 華氏度的溫度範圍內運行。
- 它們具有不同的外殼防護等級,包括 NEMA 3 (IP54)、NEMA 7 和 NEMA 9,可在危險環境中提供卓越的保護。
- 它們採用單刀雙擲 (SPDT) 開關配置,用於公共、常開和常閉觸點,確保安全可靠的電氣連接。
- 這些開關具有 1/8 英寸內螺紋 NPT 過程連接,可以輕鬆集成到被監控的壓力系統中。
- 它們具有位於外殼頂部的螺旋式設定點調節機構,可以輕鬆、精確地調節壓力設定點。
標準與批准
- CE
- CSA
- UL
- FM
常问问题解答
如何安裝這些 Dwyer 壓差開關?
- 選擇沒有過度振動和腐蝕性氣氛的位置。
- 安裝標准開關,使隔膜位於垂直平面上。
- 確保開關字母和銘牌是直立的。
- 將開關連接到壓力源、真空源或差壓源。
- 將管道連接到兩個 1/8 英寸內螺紋 NPT 壓力端口。
- 將管道或管子從較高壓力源連接至標有“HIGH PRESS”的高壓端口,從較低壓力源連接至標有“LOW PRESS”的低壓端口。
如何更改這些壓差開關的設定點?
- 小心地拉下位於外殼頂部的塑料蓋。
- 找到塑料蓋下方的開槽調節螺釘。 該螺釘用於更改開關的設定點壓力。
- 要增加設定點壓力,請順時針(向右)旋轉螺釘。 要降低設定點壓力,請逆時針(向左)旋轉螺釘。
- 緩慢而仔細地調整設定點,以確保准確的校準。
差壓表和壓力表有什麼區別?
差壓表測量兩點之間的壓力差,而標準壓力表測量系統中單個點的壓力。 差壓表用於監測壓差,而壓力表用於測量絕對壓力或表壓。
如何為我的應用選擇合適的差壓表?
選擇差壓表時,應考慮壓力範圍、精度要求、環境條件以及與被測介質的兼容性等因素。