項目 | 差壓開關 |
大約最大死區設定點 | 0.3 |
大約最小死區設定點 | 0.3 |
連接尺寸 | 1機構/ 8“ |
連接類型 | NPT |
持續壓力 | 2.41酒吧 |
電氣連接 | 否/常閉 |
外殼等級 | NEMA 3、NEMA 7、NEMA 9 |
IP等級 | IP 54的 |
安裝方向 | 直式 |
工作範圍 | 0.5至2 psi |
產品數據表 | dwyer-instruments-1950p-2-2f.pdf |
浪湧壓力 | 3.45酒吧 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 大約最大死區設定點 | 大約最小死區設定點 | 持續壓力 | 浪湧壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950年10月2日 | 0.50 | 0.4 | 0.11酒吧 | 0.69酒吧 | 新台幣13,624元 | ||
1950年5月2日 | 0.4 | 0.3 | 0.11酒吧 | 0.69酒吧 | 新台幣13,624元 |