DWYER INSTRUMENTS 壓力和/或真空傳感器 Dwyer Instruments 壓力和/或真空傳感器以 0.5% 的精度監測空氣和兼容流體的壓差。 這些裝置的設計採用雙壓力傳感器,將壓力變化轉換為標準 4 至 20 mA 輸出信號或現場可選電壓。 它們集成了可選的 LCD 指示器,用於顯示本地狀態並識別操作條件。 這些傳感器具有歸零按鈕,可輕鬆校準並減少安裝停機時間。 Raptor Supplies 提供各種 Dwyer Instruments 傳感器,最大壓力範圍為 0 至 15 PSI、10 PSI、100 PSI 和 1000 PSI。
Dwyer Instruments 壓力和/或真空傳感器以 0.5% 的精度監測空氣和兼容流體的壓差。 這些裝置的設計採用雙壓力傳感器,將壓力變化轉換為標準 4 至 20 mA 輸出信號或現場可選電壓。 它們集成了可選的 LCD 指示器,用於顯示本地狀態並識別操作條件。 這些傳感器具有歸零按鈕,可輕鬆校準並減少安裝停機時間。 Raptor Supplies 提供各種 Dwyer Instruments 傳感器,最大壓力範圍為 0 至 15 PSI、10 PSI、100 PSI 和 1000 PSI。
次數 | 型號 | 最大。 壓力 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 629-02-CH-P2-E5-S1 | NT$22,916 | |||
A | 629-03-CH-P2-E5-S1 | NT$23,675 | |||
A | 629-04-CH-P2-E5-S1 | NT$27,048 | |||
A | 629-05-CH-P2-E5-S1 | NT$23,335 |
次數 | 型號 | 最大。 壓力 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | IS626-13-GH-P1-E1-S1 | NT$25,841 | |||
A | IS626-14-GH-P1-E1-S1 | NT$25,841 |
628 系列工業壓力變送器
次數 | 型號 | 連接尺寸 | 電氣連接 | 外殼材質 | 最大。 壓力 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 628-12-GH-P9-E1-S1 | NT$11,526 | ||||||
A | 628-10-GH-P9-E1-S1 | NT$11,526 | ||||||
A | 628-00-GH-P9-E1-S1 | NT$12,889 | ||||||
A | 628-07-GH-P9-E1-S1 | NT$11,526 | ||||||
A | 628-08-GH-P9-E1-S1 | NT$11,526 | ||||||
A | 628-09-GH-P9-E1-S1 | - | 詢價 | |||||
A | 628-11-GH-P9-E1-S1 | NT$11,526 | ||||||
A | 628-13-GH-P9-E1-S1 | - | 詢價 | |||||
A | 628-14-GH-P9-E1-S1 | - | 詢價 | |||||
A | 628-10-GH-P1-E1-S1 | NT$8,907 | ||||||
A | 628-11-CH-P1-E5-S1 | NT$11,472 | ||||||
A | 628-09-CH-P1-E5-S1 | - | 詢價 | |||||
A | 628-09-GH-P1-E1-S1 | NT$8,907 | ||||||
A | 628-10-CH-P1-E5-S1 | NT$11,293 | ||||||
B | 628-14-CH-P1-E5-S1 | - | 詢價 | |||||
A | 628-12-CH-P1-E5-S1 | NT$11,293 | ||||||
A | 628-13-CH-P1-E5-S1 | NT$11,293 | ||||||
A | 628-08-CH-P1-E5-S1 | - | 詢價 | |||||
A | 628-00-GH-P1-E1-S1 | NT$9,263 | ||||||
A | 628-08-GH-P1-E1-S1 | NT$8,907 | ||||||
A | 628-10-GH-P1-E4-S1 | NT$9,798 | ||||||
A | 628-14-GH-P1-E4-S1 | NT$9,798 | ||||||
A | 628-13-GH-P1-E4-S1 | NT$9,798 | ||||||
A | 628-12-GH-P1-E4-S1 | NT$9,798 | ||||||
A | 628-11-GH-P1-E4-S1 | NT$9,798 |
次數 | 型號 | 連接尺寸 | 級 | 外殼材質 | 迴路電阻 | 最大。 壓力 | 所需功率 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 626-12-GH-P9-E1-S1 | NT$15,808 | ||||||||
A | 626-16-GH-P9-E1-S1 | NT$20,765 | ||||||||
A | 626-14-GH-P9-E1-S1 | - | 詢價 | |||||||
A | 626-13-GH-P9-E1-S1 | NT$15,808 | ||||||||
A | 626-17-GH-P9-E1-S1 | NT$18,688 | ||||||||
A | 626-11-GH-P9-E1-S1 | - | 詢價 | |||||||
A | 626-10-GH-P9-E1-S1 | NT$17,565 | ||||||||
A | 626-09-GH-P9-E1-S1 | - | 詢價 | |||||||
A | 626-08-GH-P9-E1-S1 | - | 詢價 | |||||||
A | 626-07-GH-P9-E1-S1 | NT$17,565 | ||||||||
A | 626-18-GH-P9-E1-S1 | - | 詢價 | |||||||
A | 626-19-GH-P9-E1-S1 | - | 詢價 | |||||||
A | 626-26-GH-P9-E1-S1 | - | 詢價 | |||||||
A | 626-15-GH-P9-E1-S1 | - | 詢價 | |||||||
A | 626-12-GH-P1-E4-S1 | NT$17,094 | ||||||||
A | 626-13-CH-P1-E5-S1 | NT$18,103 | ||||||||
A | 626-18-GH-P1-E4-S1 | - | 詢價 | |||||||
A | 626-16-GH-P1-E4-S1 | - | 詢價 | |||||||
A | 626-14-GH-P1-E4-S1 | NT$17,094 | ||||||||
A | 626-19-GH-P1-E1-S1 | - | 詢價 | |||||||
A | 626-16-CH-P1-E5-S1 | - | 詢價 | |||||||
A | 626-14-GH-P1-E1-S1 | NT$16,289 | ||||||||
A | 626-11-GH-P1-E1-S1 | NT$16,289 | ||||||||
A | 626-11-GH-P1-E4-S1 | NT$17,094 | ||||||||
A | 626-19-GH-P1-E4-S1 | - | 詢價 |
功能
- 它們集成了可選的 LCD 指示器,用於顯示本地狀態並識別操作條件。
- 這些 Dwyer 壓力傳感器具有歸零按鈕,可輕鬆校準並減少安裝停機時間。
- 德懷爾 DPG-200系列數字壓力表 採用超過 NEMA 4X (IP66) 資格的鋁製外殼,可承受惡劣或室外環境的使用。 這些 Dwyer 壓力表配備 4 位數字 LCD,帶背光,可在弱光條件下操作並獲取讀數。 它們可以在 32 至 158 華氏度的溫度範圍內運行。這些 Dwyer 壓力表非常適合測量液體和不可燃氣體的壓力。
- 品牌的 626系列工業壓力變送器 採用鑄鋁/不銹鋼外殼,符合 NEMA 4X (IP66) 等級,可在惡劣環境下進行室外監控或存在灰塵和顆粒物的區域提供保護。 它們可以在 0 到 200 華氏度的溫度範圍內運行。這些 Dwyer 壓力變送器配備壓阻傳感器,精度為 0.25% 滿量程精度。
工作機制
常问问题解答
DPG-200系列數字壓力表的精度是多少?
滿量程的 0.25%。
安裝 Dwyer 壓力傳感器/變送器時需要考慮哪些要點?
- 在安裝過程中,必須確保設備和過程的密封表面徹底清潔且完好無損。 為了防止任何潛在的洩漏,在擰緊或擰鬆設備時使用適當的工具至關重要。
- 務必小心謹慎並避免過度擰緊,因為這可能會導致測試結果不准確並可能導致螺紋斷裂,從而導致洩漏。 通過確保適當的密封性,變送器的性能不會受到影響,從而實現可靠運行而不會洩漏。
Dwyer 壓力表需要維護嗎?
這些 Dwyer 壓力表無需潤滑或定期維護。 用戶只需保持外殼外部和蓋子清潔,有時斷開壓力管線,將壓力表排放到大氣中,以便重新調零。