項目 | 差壓傳感器 |
準確性 | -/+ 0.5% 滿量程 |
兼容 | 液體和氣體 |
導管連接類型 | 核不擴散條約 |
導管尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
電氣連接 | 帶導管連接的端子板 |
級 | 316級、316L級 |
外殼材質 | 鑄鋁 |
迴路電阻 | 0至1300歐姆 |
最大。 壓力 | 20 PSI |
NEMA號 | 4X |
產量 | 4至20 mA |
輸出電流 | 4至20 mA |
所需功率 | 13到30V DC |
壓力範圍 | 0 到 10 psid |
產品數據表 | dwyer-instruments-629-02-ch-p2-e5-s1.pdf |
響應時間 | 50毫秒 |
溫度。 範圍 | 0度至 200 度。 F |
熱誤差 | - /+ 0.02% |
接液材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
629-03-CH-P2-E5-S1 | 50 PSI | 0 到 25 psid | 新台幣23,675元 | |
629-04-CH-P2-E5-S1 | 100 PSI | 0 到 50 psid | 新台幣27,048元 | |
629-05-CH-P2-E5-S1 | 200 PSI | 0 到 100 psid | 新台幣23,335元 |