DWYER INSTRUMENTS 629C 系列濕/濕差壓變送器
篩選
精度: -/+ 0.5% 滿量程 ,兼容: 液體和氣體 , 導管連接類型: 核不擴散條約 , 導管尺寸: 1機構/ 2“ , 連接尺寸: 1機構/ 4“ , 連接類型: 核不擴散條約 , 電氣連接: 帶導管連接的端子板 , 年級: 316級、316L級 , 築屋材料: 鑄鋁 , 環路電阻: 0至1300歐姆 ,NEMA 評級: 4X ,輸出電流: 4至20 mA , 所需電源: 13到30V DC , 響應時間: 50毫秒 ,溫度。 範圍: 0度至 200 度。 F , 熱誤差: - /+ 0.02% , 接液材料: 不銹鋼
次數 | 型號 | 最大。 壓力 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 629-02-CH-P2-E5-S1 | 20 PSI | 0 到 10 psid | NT$26,926 | |
A | 629-03-CH-P2-E5-S1 | 50 PSI | 0 到 25 psid | NT$25,575 | |
A | 629-04-CH-P2-E5-S1 | 100 PSI | 0 到 50 psid | NT$26,926 | |
A | 629-05-CH-P2-E5-S1 | 200 PSI | 0 到 100 psid | NT$27,655 |