項目 | 壓力傳感器 |
準確性 | -/+ 1% 滿量程 |
電纜長度 | 3英尺 |
兼容 | 液體和氣體 |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
電氣連接 | 信息 |
級 | 316級、316L級 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
房屋類型 | 一般用途 |
IP等級 | IP 66的 |
迴路電阻 | 0至1000歐姆 |
最高 當前 | 38毫安 |
最大。 壓力 | 30 psig |
NEMA號 | 4X |
工作溫度 範圍 | 0度至 200 度。 F |
產量 | 4至20 mA |
輸出電流 | 4至20 mA |
所需功率 | 13到30V DC |
壓力範圍 | 0 至 15 磅/平方英寸 |
產品數據表 | dwyer-instruments-628-00-gh-p1-e1-s1.pdf |
響應時間 | 300毫秒 |
熱誤差 | - /+ 0.02% |
接液材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
型號 | 連接尺寸 | 電氣連接 | 外殼材質 | 最大。 壓力 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
628-07-CH-P1-E5-S1 | 1機構/ 4“ | 帶導管連接的端子板 | 鑄鋁 | 30 psig | 0至15 psig | 新台幣11,293元 | |
628-07-GH-P1-E1-S1 | 1機構/ 4“ | - | 不銹鋼 | 30 psig | 0至15 psig | 新台幣8,907元 | |
628-08-CH-P1-E5-S1 | 1機構/ 4“ | 帶導管連接的端子板 | 鑄鋁 | 60 psig | 0至30 psig | - | 詢價
|
628-08-GH-P1-E1-S1 | 1機構/ 4“ | - | 不銹鋼 | 60 psig | 0至30 psig | 新台幣8,907元 | |
628-09-CH-P1-E5-S1 | 1機構/ 4“ | 帶導管連接的端子板 | 鑄鋁 | 100 psig | 0至50 psig | - | 詢價
|
628-09-GH-P1-E1-S1 | 1機構/ 4“ | - | 不銹鋼 | 100 psig | 0至50 psig | 新台幣8,907元 | |
628-10-CH-P1-E5-S1 | 1機構/ 4“ | 帶導管連接的端子板 | 鑄鋁 | 200 psig | 0至100 psig | 新台幣11,293元 |