扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DWYER INSTRUMENTS 628-13-CH-P1-E5-S1 壓力感知器,0 至 300 PSI,導管 | AC2CFD 2HLW7

DWYER INSTRUMENTS 628-13-CH-P1-E5-S1 壓力傳感器,0 至 300 PSI,導管

有現貨
項目:AC2CFD Model: 628-13-CH-P1-E5-S1交叉參考:2HLW7

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,293 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力傳感器
準確性-/+ 1% 滿量程
兼容液體和氣體
導管連接類型核不擴散條約
導管尺寸1機構/ 2“
連接尺寸1機構/ 4“
連接類型多邊核不擴散條約
電氣連接帶導管連接的端子板
316級、316L級
外殼材質鑄鋁
房屋類型管道
IP等級IP 66的
迴路電阻0至1000歐姆
最高 當前38毫安
最大。 壓力600 psig
NEMA號4X
工作溫度 範圍0度至 200 度。 F
產量4至20 mA
輸出電流4至20 mA
所需功率13到30V DC
壓力範圍0至300 psig
產品數據表dwyer-instruments-628-14-gh-p1-e4-s1.pdf
響應時間300毫秒
熱誤差- /+ 0.02%
接液材料不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.31
船高(厘米)6.86
船長(厘米)16.76
船寬(厘米)10.92
HS代碼9026204000
原產地US

文檔:

規格書

產品型號

產品型號連接尺寸電氣連接外殼材質最大。 壓力壓力範圍價錢
DWYER INSTRUMENTS 628-00-GH-P1-E1-S1 壓力感知器,0-15 PSI | AC2CEP 2HLV3 628-00-GH-P1-E1-S11機構/ 4“信息不銹鋼30 psig0 至 15 磅/平方英寸新台幣9,263元
DWYER INSTRUMENTS 628-07-CH-P1-E5-S1 壓力感知器,0 至 15 PSI,導管 | AC2CEQ 2HLV4 628-07-CH-P1-E5-S11機構/ 4“帶導管連接的端子板鑄鋁30 psig0至15 psig新台幣11,293元
DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P1-E1-S1 壓力感知器,0 至 15 PSI,36 吋導程 | AC2CER 2HLV5 628-07-GH-P1-E1-S11機構/ 4“-不銹鋼30 psig0至15 psig新台幣8,907元
DWYER INSTRUMENTS 628-08-CH-P1-E5-S1 壓力感知器,0 至 30 PSI,導管 | AC2CET 2HLV6 628-08-CH-P1-E5-S11機構/ 4“帶導管連接的端子板鑄鋁60 psig0至30 psig-
詢價
DWYER INSTRUMENTS 628-08-GH-P1-E1-S1 壓力感知器,0 至 30 PSI,36 吋導程 | AC2CEU 2HLV7 628-08-GH-P1-E1-S11機構/ 4“-不銹鋼60 psig0至30 psig新台幣8,907元
DWYER INSTRUMENTS 628-09-CH-P1-E5-S1 壓力感知器,0 至 50 PSI,導管 | AC2CEV 2HLV8 628-09-CH-P1-E5-S11機構/ 4“帶導管連接的端子板鑄鋁100 psig0至50 psig-
詢價
DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E1-S1 壓力感知器,0 至 50 PSI,36 吋導程 | AC2CEW 2HLV9 628-09-GH-P1-E1-S11機構/ 4“-不銹鋼100 psig0至50 psig新台幣8,907元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DWYER INSTRUMENTS 628-13-CH-P1-E5-S1 壓力傳感器,0 至 300 PSI,導管
新台幣11,293元 /單元