DWYER INSTRUMENTS DPG-200 系列數字壓力表
篩選
精度: 0.25%滿量程 , 電纜長度: 3英尺 , 連接尺寸: 1機構/ 4“ , 連接類型: NPT , 顯示數字: 4位 , 外殼等級: NEMA 4X , 年級: 316L級 , 築屋材料: 鋁 ,IP等級: IP 66的 , 引線長度: 36“ , 環路電阻: 最大 600 歐姆 ,NEMA 評級: 4X ,輸出電流: 4至20 mA , 能量消耗: 0.8W , 所需電源: 12 至 24V 交流/直流 ,溫度。 範圍: 0度至 158 度。 F , 熱誤差: - /+ 0.02% , 接液材料: 不銹鋼
次數 | 型號 | 顯示單位 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DPG-200 | Psi,Kg / cm Sq,Bar,HG,Ft H2O,Ft海水,KPa,Oz / In Sq,In H2O,mBar,cm H2O,mm HG | -14.6 至 0 psig | NT$36,477 | |
A | DPG-211 | Psi,千克每平方厘米,巴 | 0至5000 psig | NT$36,334 | |
A | DPG-210 | Psi,千克每平方厘米,巴,英寸汞柱,FT WC | 0至3000 psig | NT$36,334 | |
A | DPG-209 | Psi、千克每平方厘米、Bar、In HG、FT WC、FT 海水、KPA | 0至1000 psig | NT$36,334 | |
A | DPG-207 | Psi、千克每平方厘米、Bar、In HG、FT WC、FT 海水、KPA、盎司 pre 英寸平方 | 0至300 psig | NT$36,477 | |
A | DPG-208 | Psi、千克每平方厘米、Bar、In HG、FT WC、FT 海水、KPA、盎司 pre 英寸平方 | 0至500 psig | NT$36,477 | |
A | DPG-206 | Psi,千克每平方厘米,Bar,In HG,FT WC,FT 海水,KPA,盎司 pre 英寸平方,IN H2O | 0至200 psig | NT$36,477 | |
A | DPG-202 | Psi,千克每平方厘米,Bar,In HG,FT WC,FT 海水,KPA,盎司 pre 英寸平方,IN H2O,mBar,cm WC,mm HG | 0至15 psig | NT$36,477 | |
A | DPG-203 | Psi,千克每平方厘米,Bar,In HG,FT WC,FT 海水,KPA,盎司 pre 英寸平方,IN H2O,mBar,cm WC,mm HG | 0至30 psig | NT$36,477 | |
A | DPG-204 | Psi,千克每平方厘米,Bar,In HG,FT WC,FT 海水,KPA,盎司 pre 英寸平方,IN H2O,mBar,cm WC,mm HG | 0至50 psig | NT$36,823 | |
A | DPG-205 | Psi,千克每平方厘米,Bar,In HG,FT WC,FT 海水,KPA,盎司 pre 英寸平方,IN H2O,mBar,cm WC,mm HG | 0至100 psig | NT$36,477 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 餐飲服務刷
- 電路追踪器配件
- 電磁線圈連接器
- 燃油和潤滑油管
- 商用廚房油煙機
- 電源供應器
- 冷藏
- 流量控制閥
- 抹布和抹布
- 旋轉萬向節和伸縮節
- SCHNEIDER ELECTRIC 指示燈,30mm,110 至 120VAC
- ANVIL 配件
- HOFFMAN 埋入式鍍鋅線槽望遠鏡配件
- LEESON 低壓直流電機,TENV,方形法蘭
- EATON 1A 系列母頭 JIC/SAE 37 度。 旋轉 90 度。 長肘
- EATON 74315 系列中型固定電機
- KERN AND SOHN TU-US系列超聲波測厚儀
- BULLDOG 安裝支架
- CONDOR 塗層手套,光滑,聚氨酯,棕櫚浸膠,黑色
- NIBCO 兩端開口的球形靜音止回閥