扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DWYER INSTRUMENTS DPG-209 數位壓力表,0 至 1000 PSI | AD7PJE 4FTN5

DWYER INSTRUMENTS DPG-209 數字壓力表,0 至 1000 PSI

有現貨
貨號:AD7PJE 型號:DPG-209交叉參考:4FTN5

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$36,334 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目數字壓力表
準確性0.25%滿量程
電纜長度3英尺
連接尺寸1機構/ 4“
連接類型NPT
顯示位數4位
顯示單位Psi、千克每平方厘米、Bar、In HG、FT WC、FT 海水、KPA
外殼等級NEMA 4X
316L級
外殼材質
IP等級IP 66的
鉛長度36“
迴路電阻最大 600 歐姆
NEMA號4X
產量4至20 mA
輸出電流4至20 mA
電源消耗功率0.8W
所需功率12 至 24V 交流/直流
壓力範圍0至1000 psig
溫度。 範圍0度至 158 度。 F
熱誤差- /+ 0.02%
接液材料不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.43
船高(厘米)10.67
船長(厘米)14.48
船寬(厘米)14.73
HS代碼9032200000
原產地US

產品型號

產品型號顯示單位壓力範圍價錢
DWYER INSTRUMENTS DPG-200 數位壓力表,1/4 英吋 MNPT | AD7PHW 4FTL6 DPG-200Psi,Kg / cm Sq,Bar,HG,Ft H2O,Ft海水,KPa,Oz / In Sq,In H2O,mBar,cm H2O,mm HG-14.6 至 0 psig新台幣36,477元
DWYER INSTRUMENTS DPG-202 數位壓力表,0 至 15 PSI | AD7PHX 4FTL7 DPG-202Psi,千克每平方厘米,Bar,In HG,FT WC,FT 海水,KPA,盎司 pre 英寸平方,IN H2O,mBar,cm WC,mm HG0至15 psig新台幣36,477元
DWYER INSTRUMENTS DPG-203 數位壓力表,0 至 30 PSI | AD7PHY 4FTL8 DPG-203Psi,千克每平方厘米,Bar,In HG,FT WC,FT 海水,KPA,盎司 pre 英寸平方,IN H2O,mBar,cm WC,mm HG0至30 psig新台幣36,477元
DWYER INSTRUMENTS DPG-204 數位壓力表,0 至 50 PSI | AD7PHZ 4FTL9 DPG-204Psi,千克每平方厘米,Bar,In HG,FT WC,FT 海水,KPA,盎司 pre 英寸平方,IN H2O,mBar,cm WC,mm HG0至50 psig新台幣36,823元
DWYER INSTRUMENTS DPG-205 數位壓力表,0 至 100 PSI | AD7PJA 4FTN1 DPG-205Psi,千克每平方厘米,Bar,In HG,FT WC,FT 海水,KPA,盎司 pre 英寸平方,IN H2O,mBar,cm WC,mm HG0至100 psig新台幣36,477元
DWYER INSTRUMENTS DPG-206 數位壓力表,0 至 200 PSI | AD7PJB 4FTN2 DPG-206Psi,千克每平方厘米,Bar,In HG,FT WC,FT 海水,KPA,盎司 pre 英寸平方,IN H2O0至200 psig新台幣36,477元
DWYER INSTRUMENTS DPG-207 數位壓力表,0 至 300 PSI | AD7PJC 4FTN3 DPG-207Psi、千克每平方厘米、Bar、In HG、FT WC、FT 海水、KPA、盎司 pre 英寸平方0至300 psig新台幣36,477元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DWYER INSTRUMENTS DPG-209 數字壓力表,0 至 1000 PSI
新台幣36,334元 /單元