DWYER INSTRUMENTS IS626 系列本質安全壓力變送器


篩選
精度: -/+0.25% 滿量程 , 連接尺寸: 1機構/ 4“ , 連接類型: NPT , 目前的消費: 38mA , 年級: 316L級 , 築屋材料: 不銹鋼 , 引線長度: 36“ , 環路電阻: 0至900歐姆 ,NEMA 評級: NEMA 4X ,工作溫度。 範圍: 0度至 176 度。 F , 輸出: 4至20 mA DC , 所需電源: 10到28V DC , 響應時間: 50毫秒 , 安全等級: I類,Div 1,組A,B,C,D,II類,Div 1,組E,F,G,III類,Div 1 , 服務係數: 兼容氣體和液體 , 熱誤差: -/+0.02% 滿量程/度F , 接液材料: 不銹鋼
次數型號最大。 壓力壓力範圍價錢
A
IS626-13-GH-P1-E1-S1
600 PSI0至300 psiNT$25,448
A
IS626-14-GH-P1-E1-S1
1000 PSI0至500 psiNT$25,448
A
IS626-16-GH-P1-E1-S1
3000 PSI0至1500 psi-
詢價

我們在這裡提供幫助!

尋找此處未列出的零件?