扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DWYER INSTRUMENTS IS626-13-GH-P1-E1-S1 本質安全感測器,0 至 300 PSI | AD7PHP 4FTK9

DWYER INSTRUMENTS IS626-13-GH-P1-E1-S1 本安傳感器,0 至 300 PSI

有現貨
貨號:AD7PHP Model: IS626-13-GH-P1-E1-S1交叉參考:4FTK9

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$25,841 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目本安型傳感器
準確性-/+ 0.25% 滿量程
連接尺寸1機構/ 4“
連接類型NPT
電流消耗38mA
316L級
外殼材質不銹鋼
鉛長度36“
迴路電阻0至900歐姆
最高 當前38毫安
最大。 壓力600 PSI
安裝方向安裝在任何位置
NEMA號4X
工作溫度 範圍0度至 176 度。 F
產量4至20 mA DC
輸出電流4至20 mA
所需功率10到28V DC
壓力範圍0至300 psi
響應時間50毫秒
安全等級I類,Div 1,組A,B,C,D,II類,Div 1,組E,F,G,III類,Div 1
服務兼容氣體和液體
服務因素兼容氣體和液體
熱誤差- /+ 0.02%
接液材料不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.36
船高(厘米)6.6
船長(厘米)17.02
船寬(厘米)10.92
HS代碼9026204000
原產地US

產品型號

產品型號最大。 壓力壓力範圍價錢
DWYER INSTRUMENTS IS626-14-GH-P1-E1-S1 本質安全感測器,0 至 500 PSI | AD7PHQ 4FTL1 IS626-14-GH-P1-E1-S11000 PSI0至500 psi新台幣25,841元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DWYER INSTRUMENTS IS626-13-GH-P1-E1-S1 本安傳感器,0 至 300 PSI
新台幣25,841元 /單元