扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DWYER INSTRUMENTS DH-004 數位面板表,0 至 1 英吋馬桶 | AC2CCE 2HLL1

DWYER INSTRUMENTS DH-004 數字面板表,0 至 1 英寸 WC

有現貨
貨號:AC2CCE 型號:DH-004交叉參考:2HLL1

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$36,018 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目數字面板儀表
準確性- /+ 0.5%
連接器類型壓縮配件
深度4 1機構/ 2“
顯示位數4位
顯示高度2機構/ 5“
顯示範圍9999
顯示類型液晶顯示
電氣連接螺絲端子
電氣額定值8A @ 240V 交流電
外殼等級NEMA 4X
對於帶倒刺的內徑。3機構/ 16“
高電壓100 至 240V 交流電,132 至 240V 直流電
外殼材質ABS
IP等級IP 66的
最大限度。 高壓電源130mA
分鐘。 高壓電源7VA
最小。 電壓24V DC
安裝方向水平面
安裝類型
產量4至20 mA
輸出電流4至20 mA
輸出信號4 至 20 mA DC,最大 900 Ohm。
壓力範圍0至2 psi
範圍類型標準範圍
繼電器2個單刀雙擲
響應時間250毫秒
尺寸1 / 8 DIN
溫度。 範圍32度至 170 度。 F
管內徑1機構/ 8“
管外徑1機構/ 4“
類別差壓控制器

送貨信息:

船重(kg) 0.68
船高(厘米)20.32
船長(厘米)13.46
船寬(厘米)13.46
HS代碼9032896050
原產地US

產品詳細說明:

Dwyer DH Digihelic® 系列差壓控制器是一款三合一儀器,具有數位顯示儀表、控制繼電器開關和帶電流輸出的變送器。 DH Digihelic® 系列是壓力、速度和流量應用的理想儀器,在 WC 3 至 1 範圍內實現 0.5% 的滿量程精度

產品型號

產品型號壓力範圍範圍類型溫度。 範圍類別價錢
DWYER INSTRUMENTS DH-002 數位面板表。 4.5 英吋深度 | AC2CCD 2HLK9 DH-0020至2 psi標準範圍32度至 170 度。 F差壓控制器新台幣36,018元
DWYER INSTRUMENTS DH-006 數位面板表,0 至 5.0 吋 WC 輸入範圍 | AC2CCF 2HLL2 DH-0060至5 psi標準範圍32度至 170 度。 F差壓控制器新台幣30,191元
DWYER INSTRUMENTS DH-007 數位面板表,0 至 10.0 吋 WC 輸入範圍 | AC2CCG 2HLL3 DH-0070至5 psi標準範圍32度至 170 度。 F差壓控制器新台幣30,191元
DWYER INSTRUMENTS DH-008 數位面板表,0 至 25 吋 WC 輸入範圍 | AC2CCH 2HLL4 DH-0080至5 psi標準範圍32度至 170 度。 F差壓控制器新台幣30,191元
DWYER INSTRUMENTS DH-009 數位面板表,0 至 50 吋 WC 輸入範圍 | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090至5 psi標準範圍32度至 170 度。 F差壓控制器新台幣30,191元
DWYER INSTRUMENTS DH-010 數位面板表,0 至 100 吋 WC 輸入範圍 | AC2CCK 2HLL6 DH-0100至9 psi標準範圍32度至 170 度。 F差壓控制器新台幣30,191元
DWYER INSTRUMENTS DH-012 數位面板表,0.25 至 0 至 0.25 英吋 WC 輸入範圍 | AC2CCL 2HLL7 DH-0120.25 至 0 至 0.25" 馬桶雙向范圍32度至 170 度。 F差壓控制器新台幣36,018元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DWYER INSTRUMENTS DH-004 數字面板表,0 至 1 英寸 WC
新台幣36,018元 /單元