項目 | 閂鎖夾 |
臂部 | U螺栓 |
底座安裝中心 | 0.75 x 1.25“ |
直徑 | 0.270“ |
容納量 | 700磅。 |
掛鉤可調範圍 | 22.1mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.010“ |
總長度 | 6.070“ |
產品數據表 | destaco-323-ss.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
類別 | 臥式,帶釋放桿 |
UPC | 697437533111 |
船重(kg) | 0.31 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾具提供強大的閉合力,可在閂鎖、成型和組裝操作中重複關閉和打開門和蓋子。 它們具有手柄,可將夾緊拉桿或鉤子圍繞相對的閂鎖移動,並向下壓以鎖定夾具。 這些夾具提供強大的閉合力,並且由於夾具中存在拇指控制桿,因此可以方便地進行單手操作。 它有固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤類型。 Destaco 331-R 拉動閂鎖夾具與水平 U 形鉤集成,平行於閂鎖表面安裝,用於拉動工件。 該閂鎖夾由鋼製成,可在重型操作中提供結構剛性,從而最大限度地減少磨損條件造成的損壞/磨損。 它具有 Destaco Toggle Lock Plus,可提高用戶安全性並保持偏心鎖定條件。 這種 Toggle Lock Plus 機構還可以防止夾子意外或無意地打開。 Destaco 331 系列夾具 還提供不銹鋼結構,不帶 Destaco Toggle Lock Plus 機構和更多變體。 您還可以通過在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100 來訂購帶有較長掛鉤(25、50 和 100 毫米)的閂鎖夾。
A. Destaco 提供類似的不銹鋼結構閂鎖夾,具有耐腐蝕性(331-RSS) 且不帶 Destaco Toggle Lock Plus (331) 用於在不需要此二級鎖定機制的情況下降低運營成本。
A. Destaco 可根據要求提供具有不同鉤子長度的類似閂鎖夾:比標準長度長 25 毫米(331-RM-25), 比標準長度長 50 mm (331-RM-50) 和 100 毫米比標準鉤長 (331-RM-100).
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可用作輔助鎖定機構,並確保夾鉗的偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了更高的安全級別。
A. 這些拉動閂鎖夾具有 3 個主要組件 - 一個操作工具的手柄,一個夾緊臂,作為工作項目和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動,以產生平行於底座的力,以固定工作物品。
產品 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331-RSS | 22.1mm | 不銹鋼 | 2.010“ | 6.070“ | 橫式 | 新台幣4,476元 | ||
331-RM-25 | 25mm | 鐵件 | 2.01“ | 7.5787“ | - | 新台幣2,687元 | ||
331-RM-100 | 100mm | 鐵件 | 2.01“ | 10.5315“ | - | 新台幣3,990元 | ||
331-RM-50 | 50mm | 鐵件 | 2.01“ | 8.563“ | - | 新台幣2,770元 |