項目 | 閂鎖夾 |
臂部 | U螺栓 |
底座安裝中心 | 0.75 x 1.25“ |
直徑 | 0.270“ |
容納量 | 700磅。 |
掛鉤可調範圍 | 22.1mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.010“ |
總長度 | 6.070“ |
產品數據表 | destaco-323-ss.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
類別 | 橫式 |
UPC | 697437533180 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾具有一個手柄,可放置和壓下相對閂鎖周圍的夾緊拉桿或鉤子,並提供強大的關閉力,以重複關閉和打開門和蓋子,以進行閂鎖、成型和組裝操作。 這些夾具提供強大的閉合力,可實現可靠的握持和拇指控制桿,方便單手操作。 這些夾具通常有 3 種主要樣式,即固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 鉤型夾具。 Destaco 331 系列夾具 平行於閂鎖表面安裝,用於拉動工件。 Destaco 331-RSS 夾鉗與 Toogle Lock Plus 機構集成,可防止夾鉗意外斷開。 這種水平 U 形鉤式閂鎖夾具有不銹鋼結構,可在惡劣環境下提供耐腐蝕性,並最大限度地減少磨損條件造成的損壞/磨損。 Raptor Supplies 提供這些 331 系列夾具的變體,具有鋼結構以提高結構強度。 它還提供沒有 Toggle Lock Plus 機制的變體,以降低運營成本。 您只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100,即可訂購這些帶有更長掛鉤(25、50 和 100 毫米)的閂鎖夾。
我們還提供 Destaco 334 系列 具有垂直 U 形鉤的拉動閂鎖夾,提供 1000 磅的最大夾持力。
Destaco 331-RSS 閂鎖夾非常適合航空航天、汽車、食品和包裝行業中的模具固定和各種裝配操作。 該夾具還可用於關閉室門、蓋子、檢修蓋、桶、容器和器皿。
A. Destaco 提供類似的鎖夾,具有鋼結構以保證結構剛性(331-R)。 該夾具還提供不帶 Destaco Toggle Lock Plus 功能的變體,以降低夾具的運營成本(331年).
答:根據要求,Destaco 可提供具有不同鉤子長度的類似閂鎖夾,比標準長度 (25-RSS-M-331) 長 25 毫米、比標準長度 (50-RSS-M-331) 長 50 毫米、比標準鉤子長度 (100-RSS-M-331) 長 100 毫米。
A. 這些拉動式閂鎖夾具有 3 個主要部件,包括操作工具的手柄、作為工件和夾具之間接觸點的夾臂; 將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
產品 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331-R | 22.1mm | 鐵件 | 2.010“ | 6.070“ | 臥式,帶釋放桿 | 新台幣2,438元 | ||
331-RM-25 | 25mm | 鐵件 | 2.01“ | 7.5787“ | - | 新台幣2,687元 | ||
331-RM-100 | 100mm | 鐵件 | 2.01“ | 10.5315“ | - | 新台幣3,990元 | ||
331-RM-50 | 50mm | 鐵件 | 2.01“ | 8.563“ | - | 新台幣2,770元 |