項目 | 閂鎖夾 |
臂部 | U螺栓 |
底座安裝中心 | 0.75 x 1.25“ |
直徑 | 0.270“ |
容納量 | 700磅。 |
掛鉤可調範圍 | 22.1mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.970“ |
總長度 | 6.070“ |
產品數據表 | destaco-323-ss.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 橫式 |
UPC | 697437533180 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾具是水平或垂直保持型裝置,可提供強大的閉合力,以重複關閉和打開門和蓋子,以進行閂鎖、成型和組裝操作。 它們具有手柄,可將夾緊拉桿或鉤子放置在相對的閂鎖周圍,並向下壓以鎖定夾具。 這些夾具提供強大的閉合力,由於夾具中的拇指控制桿,可提供可靠的固定和方便的單手操作。 一般有3大款式,即:固定插銷式、U鉤式(水平和垂直)和J鉤式。 Destaco 331-SS 拉動閂鎖夾具平行於閂鎖表面安裝,用於拉動工件。 這種水平 U 形鉤式閂鎖夾由不銹鋼製成,可在惡劣環境下提供耐腐蝕性,並最大限度地減少磨損條件造成的損壞/磨損。 Destaco 331 系列夾具 還提供具有鋼結構、Destaco Toggle Lock Plus 機制等的變型。 您還可以訂購帶有較長掛鉤(25、50 和 100 毫米)的閂鎖夾,只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100 即可。
A. Destaco 提供類似的鋼結構閂鎖夾,以確保結構剛性(331)並具有 Destaco Toggle Lock Plus 功能,可防止夾具意外斷開(331-RSS).
A. Destaco 可根據要求提供具有不同鉤子長度的類似閂鎖夾:比標準長度 (25-SS-M-331) 長 25 毫米,比標準長度 (50-SS-M-331) 長 50 毫米,比標準長度 (100-SS-M-331) 長 100 毫米比標準鉤長度 (XNUMX-SS-M-XNUMX)。
A. 這些拉動閂鎖夾具有 3 個主要部件 - 一個操作工具的手柄,一個夾緊臂,作為工件和夾具之間的接觸點; 將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
A. Destaco 夾鉗採用鋼和不銹鋼結構,帶有法蘭底座安裝,易於安裝。 它們配備有 U 形鉤或 J 形鉤,用於使用閂鎖板或其他附件拉動工件。 這些夾具具有不同的夾持能力。 它們表示處於鎖定位置的夾具可以安全抵抗而不會永久變形的最大外力。 客戶還應根據夾板與工件最遠位置之間的距離來選擇夾具。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 可提供具有 Toggle Lock Plus 功能和與 Destaco 331-SS 手動夾鉗類似規格的 Destaco 331-RSS 直線夾鉗。
產品 | 型號 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
331 | 鐵件 | 新台幣1,599元 |