水平手柄夾鉗
為了安全地定位機器零件或組件,需要使用肘節夾。鉸鏈夾有直式、垂直式或水平式夾鉗類型。水平肘節夾快速...阅读更多
301、311 系列拉動鎖扣
Destaco 301、311 系列拉動閂鎖夾設計用於固定和模製蓋子、門和蓋子的閉合件,也適用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的組裝應用。 這些拉動閂鎖夾具提供了可拆卸 C 形夾具或彈簧夾具的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面並使用槓桿手柄將其固定到位,當夾具接合併按下以到達鎖定位置時,槓桿手柄被推至直立位置,確保快速且不易疲勞的夾緊操作。 這些拉動閂鎖夾具有獲得專利的拇指控制桿,用於單手操作。 這些 Destaco 301、311 系列夾具具有固定擋塊,可自動限製手柄在不同夾緊位置的移動,並由鋼/不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕。 這些拉動閂鎖夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,允許將裝置安裝到工作台或平坦表面上。 它們依賴於 3 個主要組件 - 用於將夾具固定到表面的底座、用於工件和夾具之間接觸點的夾緊臂以及用於操作工具的手柄。 一旦夾具的簡單連桿系統置於過中心位置,水平/垂直拉動手柄以產生平行於底座的力並擠壓固定物品。
Destaco 301、311 系列拉動閂鎖夾設計用於固定和模製蓋子、門和蓋子的閉合件,也適用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的組裝應用。 這些拉動閂鎖夾具提供了可拆卸 C 形夾具或彈簧夾具的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面並使用槓桿手柄將其固定到位,當夾具接合併按下以到達鎖定位置時,槓桿手柄被推至直立位置,確保快速且不易疲勞的夾緊操作。 這些拉動閂鎖夾具有獲得專利的拇指控制桿,用於單手操作。 這些 Destaco 301、311 系列夾具具有固定擋塊,可自動限製手柄在不同夾緊位置的移動,並由鋼/不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕。 這些拉動閂鎖夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,允許將裝置安裝到工作台或平坦表面上。 它們依賴於 3 個主要組件 - 用於將夾具固定到表面的底座、用於工件和夾具之間接觸點的夾緊臂以及用於操作工具的手柄。 一旦夾具的簡單連桿系統置於過中心位置,水平/垂直拉動手柄以產生平行於底座的力並擠壓固定物品。
323-R 系列拉式閂鎖夾
次數 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 材料 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 323-RSS | NT$2,677 | ||||
B | 323-R | NT$1,581 | ||||
B | 323-RSS-M-25 | NT$4,939 | ||||
B | 323-RM-25 | NT$2,958 | ||||
B | 323-RSS-M-50 | NT$3,275 | ||||
B | 323-RM-50 | NT$1,973 | ||||
B | 323-RSS-M-100 | NT$4,939 | ||||
B | 323-RM-100 | NT$1,988 |
341系列拉動式門鎖夾
351系列拉動式門鎖夾
371系列拉動式門鎖夾
夾
次數 | 型號 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 2372-夾子 | NT$1,033 | ||
B | ISQ-TE100-D | NT$42,765 | ||
C | 6301-1 | NT$1,993 | ||
D | ISP-A1000-VBLOCK | NT$21,625 | ||
E | ISY-100-8002 | NT$1,806 |
5305系列臥式壓緊鉗
331-M 系列拉式閂鎖夾
331-R 系列拉式閂鎖夾
次數 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 331-RSS | NT$4,476 | ||||||
A | 331-R | NT$2,438 | ||||||
B | 331-RM-25 | NT$2,687 | ||||||
C | 331-RM-50 | NT$2,770 | ||||||
C | 331-RM-100 | NT$3,990 |
385-M 系列拉式閂鎖夾
323-M 系列拉式閂鎖夾
381系列拉動式門鎖夾
341-M 系列拉式閂鎖夾
351 系列拉式閂鎖夾,窄底座
次數 | 型號 | 基本寬度 | 掛鉤可調範圍 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 351-B | NT$1,516 | ||||||
B | 351-BSS | NT$2,517 | ||||||
C | 351-BM-100 | NT$2,609 | ||||||
C | 351-BM-25 | NT$2,609 | ||||||
C | 351-BM-50 | NT$2,609 |
夾
夾
夾
夾
夾
次數 | 型號 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 624-RSS | NT$11,463 | ||
B | 954060 | NT$3,990 | ||
C | 953062 | NT$1,409 | ||
D | 954061 | NT$3,225 | ||
B | 955060 | NT$5,252 | ||
D | 953061 | NT$2,059 | ||
D | 952261 | NT$3,075 | ||
B | 953060 | NT$4,479 | ||
B | 952260 | NT$3,599 | ||
C | 952262 | NT$1,297 | ||
C | 955062 | NT$980 | ||
D | 955061 | NT$2,890 | ||
E | 875050 | NT$1,614 | ||
F | 8216-洛杉磯 | NT$23,238 | ||
F | 035-225-190 | NT$17,454 | ||
F | 8MA-064-1 | NT$3,510 | ||
F | 035-132-190 | NT$19,284 | ||
F | 8KB-032-1 | NT$4,884 | ||
F | 035-132-290 | NT$19,416 | ||
F | 8EA-139-1 | NT$6,677 | ||
F | 8315-洛杉磯 | NT$22,239 | ||
G | 6004-駐波比 | NT$18,967 | ||
F | 8EA-109-1 | NT$4,222 | ||
F | 7_101 | NT$7,314 | ||
F | 821556 | NT$3,139 |
夾
205 系列水平壓緊夾鉗,U 型桿
215系列臥式壓緊鉗
Destaco 215 系列水平壓緊夾具用於通過槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄會平放。 這些夾緊裝置施加向下的夾緊力。 當向下旋轉這些水平肘節夾的手柄時,夾臂沿相反方向向下樞轉以鎖定中心。 這些 Destaco 215 系列水平壓緊夾具採用薄型設計,可防止阻塞。 它們在執行重複性任務時提供了可拆卸夾具的固定替代方案,並且能夠承受高達 250 磅的負載。這些水平壓緊夾具由鋼/不銹鋼製成,具有結構剛性和暴露表面的耐腐蝕性。 Destaco 215 系列水平壓緊夾具允許夾桿打開達 87 度,手柄打開達 78 度。 當向下旋轉手柄時,夾緊臂沿相反方向向下樞轉以鎖定在中心上。 當手柄配置在水平位置時,這些肘節夾處於鎖定位置。 這些水平壓緊夾配備有帶螺紋孔的法蘭/直底座,可實現快速、安全的安裝。
Destaco 215 系列水平壓緊夾具用於通過槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄會平放。 這些夾緊裝置施加向下的夾緊力。 當向下旋轉這些水平肘節夾的手柄時,夾臂沿相反方向向下樞轉以鎖定中心。 這些 Destaco 215 系列水平壓緊夾具採用薄型設計,可防止阻塞。 它們在執行重複性任務時提供了可拆卸夾具的固定替代方案,並且能夠承受高達 250 磅的負載。這些水平壓緊夾具由鋼/不銹鋼製成,具有結構剛性和暴露表面的耐腐蝕性。 Destaco 215 系列水平壓緊夾具允許夾桿打開達 87 度,手柄打開達 78 度。 當向下旋轉手柄時,夾緊臂沿相反方向向下樞轉以鎖定在中心上。 當手柄配置在水平位置時,這些肘節夾處於鎖定位置。 這些水平壓緊夾配備有帶螺紋孔的法蘭/直底座,可實現快速、安全的安裝。
331系列拉動式門鎖夾
227系列臥式壓緊鉗
Destaco 227 系列水平壓緊夾具或水平手柄肘節夾具設計用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,水平槓桿手柄會平放。 在航空航天、汽車以及食品和包裝行業執行重複性任務時,它們為可拆卸夾具提供了固定替代方案。 這些裝置採用薄型設計,適用於狹小空間內的輕型夾緊應用,例如組裝、閉合、夾具檢查和木工應用。 Destaco 壓緊肘節鎖定夾由鋼或不銹鋼製成,具有剛性和耐腐蝕性。 它們具有開放式或 U 形桿,可輕鬆連接臂延伸件,並具有法蘭或直底座安裝樣式,便於安裝。 這些裝置在打開位置提供較大的手部間隙(高達 56 度),並採用氯丁橡膠或不銹鋼六角頭心軸(某些型號)以實現最大夾持力。 Destaco 227 系列水平手柄肘節夾配有手柄、槓桿系統和防止工件移動的固定桿。 槓桿系統對物體施加足夠的壓力以保持工件穩定。 這些夾具還具有一個聯動系統,可以用最小的努力施加強大的夾緊力來鎖定或解鎖夾具。 此外,這些 Destaco 水平夾具能夠處理高達 600 磅的負載,並適用於法蘭墊圈(以提供安全連接,防止振動)、橫臂套件和 M6 或 5/16 英寸主軸,用於高性能工件夾持、自動化和密封解決方案。
我們還提供 Blackout 型號的 Destaco 227 系列水平壓緊夾,具有不反光黑色表面。 如果您想訂購 Blackout 系列中的這些水平手柄肘節夾,只需在 型号 後添加 -BLK 後綴(例如:227-UB-LS-BLK)並在 Raptor Supplies.
Destaco 227 系列水平壓緊夾具或水平手柄肘節夾具設計用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,水平槓桿手柄會平放。 在航空航天、汽車以及食品和包裝行業執行重複性任務時,它們為可拆卸夾具提供了固定替代方案。 這些裝置採用薄型設計,適用於狹小空間內的輕型夾緊應用,例如組裝、閉合、夾具檢查和木工應用。 Destaco 壓緊肘節鎖定夾由鋼或不銹鋼製成,具有剛性和耐腐蝕性。 它們具有開放式或 U 形桿,可輕鬆連接臂延伸件,並具有法蘭或直底座安裝樣式,便於安裝。 這些裝置在打開位置提供較大的手部間隙(高達 56 度),並採用氯丁橡膠或不銹鋼六角頭心軸(某些型號)以實現最大夾持力。 Destaco 227 系列水平手柄肘節夾配有手柄、槓桿系統和防止工件移動的固定桿。 槓桿系統對物體施加足夠的壓力以保持工件穩定。 這些夾具還具有一個聯動系統,可以用最小的努力施加強大的夾緊力來鎖定或解鎖夾具。 此外,這些 Destaco 水平夾具能夠處理高達 600 磅的負載,並適用於法蘭墊圈(以提供安全連接,防止振動)、橫臂套件和 M6 或 5/16 英寸主軸,用於高性能工件夾持、自動化和密封解決方案。
我們還提供 Blackout 型號的 Destaco 227 系列水平壓緊夾,具有不反光黑色表面。 如果您想訂購 Blackout 系列中的這些水平手柄肘節夾,只需在 型号 後添加 -BLK 後綴(例如:227-UB-LS-BLK)並在 Raptor Supplies.
撥動夾
臥式夾鉗
BESSEY 的鉸接夾非常適合牢固地固定工件並使其保持靜止。 這些自調節肘節夾具可以保持夾緊力,同時根據工件高度的變化(20 至 60 毫米)進行自我調節。 它們具有集成壓力螺絲,可將夾緊力調節範圍為 25 至 550 磅。BESSEY STC-HH20 夾鉗的承載能力為 700 磅(標準為 450 磅),並配備耐熱手柄,以確保操作員的舒適性和安全性。它們具有鍍鎳塗層,可防止腐蝕並延長使用壽命。
BESSEY 的鉸接夾非常適合牢固地固定工件並使其保持靜止。 這些自調節肘節夾具可以保持夾緊力,同時根據工件高度的變化(20 至 60 毫米)進行自我調節。 它們具有集成壓力螺絲,可將夾緊力調節範圍為 25 至 550 磅。BESSEY STC-HH20 夾鉗的承載能力為 700 磅(標準為 450 磅),並配備耐熱手柄,以確保操作員的舒適性和安全性。它們具有鍍鎳塗層,可防止腐蝕並延長使用壽命。
225系列臥式壓緊鉗
這些 Destaco 225 系列水平肘節夾或水平手柄肘節夾設計用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾鉗接合時,水平槓桿手柄會平放。 在航空航天、汽車以及食品和包裝行業執行重複性任務時,它們為可拆卸夾具提供了固定替代方案。 這些裝置採用薄型設計,適用於輕型夾緊應用,例如封閉、組裝、檢查固定裝置和狹小空間內的木工。 Destaco 壓緊肘節鎖定夾具由不銹鋼製成,具有剛性和耐腐蝕性,並具有與夾桿平行的水平手柄,能夠沿相反方向移動。 這些夾具需要最小的頂部間隙,夾桿開口為 90 度,並且鉗口中有一個彈簧,可在幾次調整後將夾具固定到位。 它們具有 U 形夾臂,帶有法蘭或直底座安裝選項,可輕鬆進行表面安裝。 Destaco 水平壓緊夾具配有手柄、槓桿系統和確保物體不會移動的固定桿。 配備的槓桿系統對物體施加足夠的壓力,以保持工件在工作中穩定,並且這些夾具還包含一個連桿系統,可以以最小的努力施加強大的夾緊力來鎖定或解鎖。 選定的型號集成了 Toggle Lock Plus 安全功能,以確保維持偏心鎖定狀態,並防止夾鉗意外打開。 此外,這些 Destaco 水平夾具能夠處理高達 600 磅的負載,並可容納法蘭墊圈、橫臂套件和平頭粘合氯丁橡膠主軸,以實現高性能工件夾持、自動化和密封解決方案。
這些 Destaco 225 系列水平肘節夾或水平手柄肘節夾設計用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾鉗接合時,水平槓桿手柄會平放。 在航空航天、汽車以及食品和包裝行業執行重複性任務時,它們為可拆卸夾具提供了固定替代方案。 這些裝置採用薄型設計,適用於輕型夾緊應用,例如封閉、組裝、檢查固定裝置和狹小空間內的木工。 Destaco 壓緊肘節鎖定夾具由不銹鋼製成,具有剛性和耐腐蝕性,並具有與夾桿平行的水平手柄,能夠沿相反方向移動。 這些夾具需要最小的頂部間隙,夾桿開口為 90 度,並且鉗口中有一個彈簧,可在幾次調整後將夾具固定到位。 它們具有 U 形夾臂,帶有法蘭或直底座安裝選項,可輕鬆進行表面安裝。 Destaco 水平壓緊夾具配有手柄、槓桿系統和確保物體不會移動的固定桿。 配備的槓桿系統對物體施加足夠的壓力,以保持工件在工作中穩定,並且這些夾具還包含一個連桿系統,可以以最小的努力施加強大的夾緊力來鎖定或解鎖。 選定的型號集成了 Toggle Lock Plus 安全功能,以確保維持偏心鎖定狀態,並防止夾鉗意外打開。 此外,這些 Destaco 水平夾具能夠處理高達 600 磅的負載,並可容納法蘭墊圈、橫臂套件和平頭粘合氯丁橡膠主軸,以實現高性能工件夾持、自動化和密封解決方案。
235系列臥式壓緊鉗
這些 Destaco 201 系列垂直壓緊肘節鎖定夾鉗,也稱為垂直手動壓緊夾鉗,設計用於在將材料固定到工作表面時提供可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案。 這些手動夾具使用槓桿手柄將工件固定到位,手柄被推至直立位置,以便在夾具接合時將工件牢固地固定到位。 此外,它們通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力,非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的夾具檢查、組裝和測試、木工和輕加工。 這些壓緊夾具採用薄型設計,適用於狹小的空間,並通過將底座、夾臂和手柄焊接在所需位置來靈活定位底座、夾臂和手柄。 它們由精確加工的部件組成,具有硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 這些夾具配有氯丁橡膠軸,可提供最大的保持力和符合人體工程學的手柄。 Destaco 立式手動壓緊夾具有直型或法蘭型底座,帶有螺紋孔,易於安裝。 這些可焊接的垂直肘節夾可根據需要靈活地定位手柄,並且手柄握持不易疲勞。 這些垂直壓緊夾由鋼/不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,能夠承受高達 125 磅的負載。此外,它們還具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,分別用於固定表面或刀片安裝。 這些夾具提供了很大的手部間隙,並具有 100 度的最大夾桿張開角度,以提高安全性。
這些 Destaco 201 系列垂直壓緊肘節鎖定夾鉗,也稱為垂直手動壓緊夾鉗,設計用於在將材料固定到工作表面時提供可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案。 這些手動夾具使用槓桿手柄將工件固定到位,手柄被推至直立位置,以便在夾具接合時將工件牢固地固定到位。 此外,它們通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力,非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的夾具檢查、組裝和測試、木工和輕加工。 這些壓緊夾具採用薄型設計,適用於狹小的空間,並通過將底座、夾臂和手柄焊接在所需位置來靈活定位底座、夾臂和手柄。 它們由精確加工的部件組成,具有硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 這些夾具配有氯丁橡膠軸,可提供最大的保持力和符合人體工程學的手柄。 Destaco 立式手動壓緊夾具有直型或法蘭型底座,帶有螺紋孔,易於安裝。 這些可焊接的垂直肘節夾可根據需要靈活地定位手柄,並且手柄握持不易疲勞。 這些垂直壓緊夾由鋼/不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,能夠承受高達 125 磅的負載。此外,它們還具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,分別用於固定表面或刀片安裝。 這些夾具提供了很大的手部間隙,並具有 100 度的最大夾桿張開角度,以提高安全性。
385、385-R、385-L 系列拉動鎖扣
這些 Destaco 385、385-R、385-L 系列拉動閂鎖夾或手動閂鎖夾提供強大的閉合力和密封、方便的操作和可靠的固定,同時密封室門、檢修門和模具閉合件。 它們可承受高達 7500 磅的負載,非常適合在金屬加工、航空航天、運輸以及食品加工和包裝行業的閉鎖、成型和組裝操作過程中重複關閉和打開。 這些Destaco 閂鎖夾具採用符合人體工程學的手柄閂鎖設計,可移動以將鉤子(即夾緊拉桿)放置在相對的閂鎖周圍,並按下以到達鎖定位置,以確保輕鬆、快速的夾緊操作。 獲得專利的拇指控制桿可輕鬆單手操作,螺紋 U 形掛鉤可確保輕鬆調節。 它們可以輕鬆安裝到工作表面,將工件固定在固定位置。 不銹鋼閂鎖板和帶安裝孔的法蘭底座設計用於輕鬆安裝到表面。 選定的型號配備 Toggle Lock Plus 安全功能,以防止夾具意外打開。 這些 385-R、385-L、385 拉動閂鎖夾有不銹鋼和鋼材質可供選擇,以抵抗腐蝕。
如果您想訂購比標準鉤更長的卡箍,只需在 型号 中添加 -M-25 (25 mm)、-M-50 (50 mm) 或 -M-100 (100 mm) 後綴(例如, 385-M-100)並索取相同的報價 Raptor Supplies.
這些 Destaco 385、385-R、385-L 系列拉動閂鎖夾或手動閂鎖夾提供強大的閉合力和密封、方便的操作和可靠的固定,同時密封室門、檢修門和模具閉合件。 它們可承受高達 7500 磅的負載,非常適合在金屬加工、航空航天、運輸以及食品加工和包裝行業的閉鎖、成型和組裝操作過程中重複關閉和打開。 這些Destaco 閂鎖夾具採用符合人體工程學的手柄閂鎖設計,可移動以將鉤子(即夾緊拉桿)放置在相對的閂鎖周圍,並按下以到達鎖定位置,以確保輕鬆、快速的夾緊操作。 獲得專利的拇指控制桿可輕鬆單手操作,螺紋 U 形掛鉤可確保輕鬆調節。 它們可以輕鬆安裝到工作表面,將工件固定在固定位置。 不銹鋼閂鎖板和帶安裝孔的法蘭底座設計用於輕鬆安裝到表面。 選定的型號配備 Toggle Lock Plus 安全功能,以防止夾具意外打開。 這些 385-R、385-L、385 拉動閂鎖夾有不銹鋼和鋼材質可供選擇,以抵抗腐蝕。
如果您想訂購比標準鉤更長的卡箍,只需在 型号 中添加 -M-25 (25 mm)、-M-50 (50 mm) 或 -M-100 (100 mm) 後綴(例如, 385-M-100)並索取相同的報價 Raptor Supplies.
213系列臥式壓緊鉗
Destaco 213 系列水平壓緊夾具用於裝配應用,可以替代夾具應用中的緊固件。 這些壓緊夾採用不銹鋼材質,承載能力為 150 磅(68.039 公斤),並配有符合人體工程學的手柄,可實現更好的抓握。
Destaco 213 系列水平壓緊夾具用於裝配應用,可以替代夾具應用中的緊固件。 這些壓緊夾採用不銹鋼材質,承載能力為 150 磅(68.039 公斤),並配有符合人體工程學的手柄,可實現更好的抓握。
217系列臥式壓緊鉗
Destaco 217 系列水平壓緊夾鉗採用薄型設計,在打開位置提供較大的手柄間隙,並且操作方便。 這些夾具用於木工、夾具檢查、閉合和裝配操作,並提供不同的高度、長度、主軸類型和螺紋尺寸。
Destaco 217 系列水平壓緊夾鉗採用薄型設計,在打開位置提供較大的手柄間隙,並且操作方便。 這些夾具用於木工、夾具檢查、閉合和裝配操作,並提供不同的高度、長度、主軸類型和螺紋尺寸。
206系列臥式壓緊鉗
Destaco 206 系列水平壓緊夾具採用不銹鋼結構,在夾桿下方提供良好的桿間隙,同時保持低調。 它們用於輕型夾緊、化學加工、封閉以及各種商用工具和設備的組裝。 206 系列 Destaco 水平壓緊夾具有高 U 形桿和低 U 形桿設計變體。
Destaco 206 系列水平壓緊夾具採用不銹鋼結構,在夾桿下方提供良好的桿間隙,同時保持低調。 它們用於輕型夾緊、化學加工、封閉以及各種商用工具和設備的組裝。 206 系列 Destaco 水平壓緊夾具有高 U 形桿和低 U 形桿設計變體。
237系列臥式壓緊鉗
Destaco 237 系列水平壓緊夾具採用薄型設計,在打開位置具有較大的手柄間隙。 它們用於各種工具和設備的焊接、夾具檢查和組裝。 Destaco 237 系列夾具有不同的整體高度和長度。
Destaco 237 系列水平壓緊夾具採用薄型設計,在打開位置具有較大的手柄間隙。 它們用於各種工具和設備的焊接、夾具檢查和組裝。 Destaco 237 系列夾具有不同的整體高度和長度。
330系列拉動式門鎖夾
205 系列水平壓緊夾具,實心桿
次數 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 351-R | NT$2,530 | |||
A | 351-RM-25 | NT$4,665 | |||
A | 351-RM-50 | NT$4,665 | |||
A | 351-RM-100 | NT$3,740 |
水平手柄夾鉗
由於其高夾持能力和可靠性,水平手柄肘節夾具用於重型水平夾持操作。 Raptor Supplies 是來自品牌的水平手柄肘節夾的經銷商 德斯塔科 和 貝西. 這些重型壓緊夾具設計用於將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄可平放。 當手柄處於水平位置時,這些肘節夾處於鎖定位置。 這些壓緊夾具施加向下的夾緊力。 向下旋轉手柄時,夾持臂沿相反方向向下樞轉以鎖定中心。 這些夾子具有低剖面以防止阻塞。
精選 Destaco 肘節夾,包括 213 系列夾具,具有自動壓力調節系統,可自動調節夾具的壓力。 這允許夾持不同尺寸的工件自行調整壓力。 大多數水平壓緊肘節夾具都與連桿系統集成在一起,該系統可施加強大的夾緊力,無需費力即可鎖定或解鎖。 由於該力沿連桿方向,鎖定或解鎖肘節不需要任何力。 夾鉗在鉗口中配有彈簧,可在幾次調整後將其固定到位。
用途
水平肘節夾具有多種功能組合,使其可用於航空航天、汽車和食品加工和包裝行業的 CNC 加工、汽車零件組裝和夾具檢查。
功能
德斯塔科 臥式夾鉗:
- Destaco 水平壓緊夾具採用薄型設計,可防止阻塞。
- 這些壓緊夾具在打開位置具有較大的手柄間隙。
- 它們包括用於最大保持力的氯丁橡膠/六角頭主軸。
- 夾具採用鋼/不銹鋼結構,結構剛性和耐用性。
- 它們能夠承受高達 4000 磅的負載。
- 拉動夾具配有鎖板和獲得專利的拇指控制桿,可單手操作,並與螺紋 U 形鉤集成在一起,可輕鬆調節。
- 這些閂鎖夾具有拉動作用,並具有帶螺紋孔的法蘭底座,便於安裝
- Toggle Lock Plus 機制可防止夾子意外打開。
貝西 臥式夾鉗:
- Bessey 肘節夾具有集成壓力螺釘,可將夾緊力調節範圍為 25 至 550 磅。
- 它們的最大承載能力為 700 磅,並配備了耐熱手柄,以確保操作員的舒適性和安全性。
- 這些夾具採用鍍鎳塗層,具有耐用性和防腐蝕保護,還包括可拆卸、塑料、無損傷墊,以提高抗拉強度。
- 底板上的孔圖案旨在促進英制和公制標準的安全和快速夾緊設置。
工作機制
- 德斯塔科臥式 閂鎖式肘節夾 鎖定和解鎖需要很少的努力,並且有一個銷連接來抵抗不同方向的運動,允許夾具繞軸旋轉。 選定的型號配備了獨特的槓桿和樞軸系統,可在夾持和容納不同高度的工件時提供最大的精度。
- 水平壓緊夾具有一個槓桿手柄,當夾具接合時,該手柄平放,用於將工件固定在固定位置。 當手柄處於鎖定位置時,它們會施加向下的夾緊力。 向下旋轉手柄時,夾持臂沿相反方向向下樞轉以鎖定中心。
- Bessey 水平肘節夾具是自調節裝置,可以保持夾緊力,同時根據工件高度的變化進行自調節。 它們具有集成壓力螺釘,可將夾緊力調節範圍為 25 至 550 磅。
標準與批准
Destaco 水平肘節夾的製造符合 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 等行業標準,以實現環境健康、最大的用戶安全和夾鉗的卓越性能。
常问问题解答
如何安裝直線動作夾具?
Destaco 直線夾具在法蘭/直底座上帶有通孔,可使用簡單的螺釘將表面或刀片快速安全地安裝到平坦表面/工件上。 只需使用螺絲刀擰鬆即可將它們拆卸並安裝在不同位置。
如何測量肘節夾?
肘節夾有多種變型,具有不同的夾持能力。 可以通過計算夾板(在其最高位置)與工作台之間的距離來測量特定肘節夾的容量。
Destaco 是否提供防水鉗式傳感器?
是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
夾緊力是什麼意思?
夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
垂直和水平肘節夾有什麼區別?
不同之處在於夾柄處於鎖定位置時的定位。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直放置(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平放置(平行於底座)。
Destaco 夾鉗手柄的紅色有何意義?
夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
夾具的夾持能力是什麼意思?
夾具的夾持能力或夾持力表示在組裝汽車零件或製造過程中夾持機械設備或鈑金的能力。
水平肘節夾如何使用?
水平肘節夾具使用過中心鎖定動作將工件或夾具保持在鎖定位置。
什麼是 Toggle Lock Plus 機制?
選定的 Destaco 水平夾鉗型號具有 Toggle Lock Plus 機制,可防止夾鉗意外打開。
哪種潤滑脂最適合 Destaco 夾具的重建?
在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。