項目 | 水平壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.75“ |
基本長度 | 2.25“ |
夾臂長度 | 4.17“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 92度 |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 70度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 2.09“ |
容納量 | 750磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 2.91“ |
總長度 | 10.700“ |
產品數據表 | destaco-235-u.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 697437523556 |
船重(kg) | 0.67 |
船高(厘米) | 14.61 |
船長(厘米) | 10.49 |
船寬(厘米) | 0.64 |
原產地 | US |
水平壓緊夾具 具有手柄(在鎖定位置與夾具底座平行放置)以將夾具臂和連接的主軸推靠在工件上。 這些手動夾具可牢固地固定需要反复夾緊/拆卸的工件。 Destaco 235 系列 水平壓緊夾具有薄型設計,可最大限度地減少空間需求,以便於在有限空間內操作/安裝。 Destaco 235-UB 夾具配有 U 形夾桿,可沿固定桿長度快速調整氯丁橡膠軸。 這使得工人能夠根據不同尺寸的工件調整肘節夾,並在整個操作過程中保持工件靜止,防止工件鬆動或滑動。 該壓緊夾採用鋼結構,結構堅固,可最大程度地減少因粗暴使用而造成的損壞/磨損。 它具有直底座,可安裝在垂直表面/工件上。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的各種型號的夾具,以防止腐蝕; 用於安裝在水平表面上的法蘭底座; Toggle Lock Plus 機制,適用於需要二級鎖定的應用。
Destaco 235-UB 水平壓緊夾具非常適合航空航天、運輸、汽車以及食品和包裝行業的焊接、裝配和木工操作。 它還可用於固定和關閉各種固定裝置,例如室門、蓋子、蓋子和檢修門。
A. Raptor Supplies 提供這些帶有法蘭底座的變型的手動夾具(235-U) 用於安裝在水平表面上。
A. AU 桿式水平壓緊夾具使用手柄/槓桿手動操作,將平頭粘合氯丁橡膠主軸推向工件,並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
A、立式和臥式肘節夾的區別在於夾柄的鎖緊位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直或垂直於底座定向,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座定位。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
答:Destaco 在許多手動夾具中都配備了 Toggle Lock Plus 功能,充當輔助鎖定機構,以確保夾具保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置倒置、運動或處於振動環境中時,該機構非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 也可以送貨Destaco 235年 具有 Toggle Lock Plus 功能的夾子可防止其意外打開。
A. 建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂來重建或維修該品牌的機械夾具。
A. 紅色手柄提醒操作員操作手柄的位置以及他應該在什麼時候抓住它。
答:是的,Destaco 碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。