DESTACO 235 系列水平壓緊夾鉗
次數 | 型號 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 夾臂長度 | 夾臂下高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 235年 | 750磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 吧台 | 水平的 | 4.17“ | 2.09“ | NT$1,612 | |
B | 235年 | 750磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 4.16“ | 1.7“ | NT$3,087 | |
C | 235-U | 750磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 4.17“ | 1.69“ | NT$1,555 | |
D | 235美元 | 850磅。 | 沒有 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 4.14“ | 1.7“ | NT$3,712 |
235系列臥式壓緊鉗
這些 Destaco 201 系列垂直壓緊肘節鎖定夾鉗,也稱為垂直手動壓緊夾鉗,設計用於在將材料固定到工作表面時提供可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案。 這些手動夾具使用槓桿手柄將工件固定到位,手柄被推至直立位置,以便在夾具接合時將工件牢固地固定到位。 此外,它們通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力,非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的夾具檢查、組裝和測試、木工和輕加工。 這些壓緊夾具採用薄型設計,適用於狹小的空間,並通過將底座、夾臂和手柄焊接在所需位置來靈活定位底座、夾臂和手柄。 它們由精確加工的部件組成,具有硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 這些夾具配有氯丁橡膠軸,可提供最大的保持力和符合人體工程學的手柄。 Destaco 立式手動壓緊夾具有直型或法蘭型底座,帶有螺紋孔,易於安裝。 這些可焊接的垂直肘節夾可根據需要靈活地定位手柄,並且手柄握持不易疲勞。 這些垂直壓緊夾由鋼/不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,能夠承受高達 125 磅的負載。此外,它們還具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,分別用於固定表面或刀片安裝。 這些夾具提供了很大的手部間隙,並具有 100 度的最大夾桿張開角度,以提高安全性。
用途
Destaco 235 系列水平壓緊夾具非常適合木工、夾具檢查和汽車零件組裝。
功能
- Destaco 235 系列水平肘節夾具有薄型設計,可防止障礙物。
- 這些水平肘節夾採用鋼/不銹鋼結構,具有結構剛性和耐用性。
- Destaco 235 系列水平肘節夾配備氯丁橡膠或不銹鋼六角頭軸,可實現最大夾持力。
- 235 系列水平肘節夾裝置可容納 M10 或 3/8 英寸主軸配件。
- Destaco 235 系列水平肘節夾能夠承受高達 850 磅的負載。
- 這些水平肘節夾具有法蘭或直底座,便於安裝。
- 部分型號配備 Toggle Lock Plus 安全機制,可防止夾子意外打開。
兼容配件
- Destaco 240208-M:這款平頭粘合氯丁橡膠心軸具有耐油性,且不含 LABS(矽膠)。 該主軸能夠在 -20 至 100 攝氏度的溫度範圍內運行。
- Destaco 235106:該法蘭墊圈設計用於 2010-U、2010-UB、2010-UR、2010-UBR、210-U、210-UB、210-UR、210-TU、237-U、235-U 、235-UR、235-UB、309-U 和 309-UR 夾鉗。
標準與批准
- Destaco 235 系列拉式閂鎖夾按照 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 等行業標準製造,以最大限度地保證用戶安全、環境健康和夾鉗的卓越性能。
安裝過程
- Destaco 235 系列水平壓緊夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現快速、安全的安裝。
常问问题解答
如何調整水平肘節夾?
夾緊後,可以通過鬆開/擰緊主軸螺母來調整力(隨選定裝置提供,以防止磨損、扭曲或彎曲)。
哪種潤滑脂最適合 Destaco 夾具的重建?
在處理 Destaco 機械夾具時,應首選 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
夾具的夾持能力是什麼意思?
夾具的夾持能力或夾持力代表夾具在裝配汽車零件或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
Destaco 夾鉗手柄的紅色有何意義?
夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
夾緊力是什麼意思?
夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
Destaco 是否提供防水鉗式傳感器?
是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。