項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 1.63 x 1.63“ |
夾臂長度 | 4.16“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 92度 |
直徑 | 0.340“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 70度 |
夾臂下高度 | 1.7“ |
容納量 | 750磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.560“ |
總長度 | 10.500“ |
產品數據表 | destaco-235-u.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | M10 |
切換鎖定加 | 是 |
類別 | 水平手柄壓緊 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 235-UR 水平壓緊夾具非常適合在航空航天、汽車以及食品和包裝行業中固定工件。 該手動夾具具有 U 型夾鉗臂,可防止工件打滑,設計用於在將材料固定到工作表面時提供可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案。 手動夾具使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 它通過肘節機構增加施加的負載來施加向下的夾緊力,非常適合夾具檢查、組裝和測試、木工和輕加工應用。 該壓緊夾具採用薄型設計,適用於狹小的空間,並通過將底座、夾臂和手柄焊接到所需位置,可以靈活地定位底座、夾臂和手柄。 它由精確加工的部件組成,具有硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 該夾具配有氯丁橡膠軸,可提供最大的夾持力,並具有符合人體工程學的手柄,以確保操作時減少疲勞。 Destaco 立式手動壓緊夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,便於安裝,並可根據需要靈活地定位手柄。 該夾具由鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,能夠承受高達 750 磅的負載。這款 235-UR 水平壓緊夾具提供了很大的手部間隙,並具有 92 度的最大夾桿張開角度,以提高安全性。
Destaco 235-UR 水平壓緊夾具非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的木工、夾具檢查、焊接、零件組裝和門、蓋子和蓋子的閉合。
Destaco 235-UR 水平肘節夾按照 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 等行業標準製造,以最大限度地保證用戶安全、環境健康和夾鉗的卓越性能。
A. 夾緊後,可通過鬆開/擰緊主軸螺母來調整力。
A. 夾緊後,可以通過鬆開/擰緊主軸螺母來調整力(隨選定單元提供,以防止磨損、扭曲或彎曲)。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾具的夾持能力或夾持力表示夾具在裝配汽車零件或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。