項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 1.75“ |
基本長度 | 2.38“ |
基本寬度 | 2.12“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 2000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 50mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.89“ |
總長度 | 10.9212“ |
產品數據表 | destaco-323-ss.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.64 |
船高(厘米) | 7.34 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 3.02 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾具提供強大的關閉力,同時在閂鎖、成型和組裝操作期間定期關閉和打開門和蓋子。 這些夾子通常有固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤型設計。 Destaco 341 系列夾具 用於將固定在工件上的鎖板平行於夾具底座拉動。 這些夾具具有帶拇指控制桿的手柄,可輕鬆單手操作。 它們配備有水平 U 形鉤拉桿,用於在移動夾緊手柄時固定閂鎖板/工件。 Destaco 341-M-50 夾具具有比標準長度 U 鉤式夾具長 50 毫米的 U 型鉤,可將工件拉得更遠。 它採用法蘭底座安裝方式,可快速輕鬆地安裝到平坦表面或工件上。 該閂鎖夾採用鋼結構,確保結構完整性,同時防止因粗暴使用而彎曲/斷裂。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的變型夾,以實現耐腐蝕; Toggle Lock Plus 機構可防止夾具意外斷開。 您可以訂購具有不同鉤長度(標準長度、比標準長度長 25 毫米和比標準長度長 100 毫米)的閂鎖夾,只需刪除 -M-50 或在產品末尾添加 -M-25 和 -M-100型號。
我們還提供 Destaco 344 系列 拉動閂鎖夾具有垂直 U 形鉤,用於將工件垂直於底座。
Destaco 341-M-50 閂鎖夾適用於組裝、閂鎖、成型和閉合操作。 該夾具還用於航空航天、汽車、食品和包裝以及消費品行業的室門、蓋子、檢修蓋、桶和容器的閉鎖應用。
A. Destaco 提供具有不同標準長度鉤子長度的類似閂鎖夾(341), 比標準長度長 25 mm (341年M-25) 和 100 毫米比標準鉤長 (341年M-100).
A. Raptor Supplies 還提供 Destaco 341-SS-M-50 閂鎖夾,具有不銹鋼結構,在惡劣環境下具有耐腐蝕性和耐用性。 我們可以為這些手動夾鉗提供 Destaco Toggle Lock Plus 機構,以防止夾鉗意外打開(341-RM-50).
A. 這些拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工作項目和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。