項目 | 閂鎖夾 |
臂部 | U螺栓 |
底座安裝中心 | 1.63 x 1.50“ |
直徑 | 0.330“ |
容納量 | 2000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 24.6mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.890“ |
總長度 | 8.200“ |
產品數據表 | destaco-323-ss.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 橫式 |
UPC | 697437534101 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾用於在閂鎖、成型和組裝操作中為定期關閉和打開門和蓋子提供強大的關閉力。 它們配備了一個把手,可以移動把手以將夾鉤放在對面的閂鎖上,然後向下壓以鎖定夾子。 這些夾子通常有固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤型設計。 Destaco 341 系列夾具 用於將固定在工件上的鎖板平行於夾具底座拉動。 這些夾具具有帶拇指控制桿的手柄,方便單手操作。 Destaco 341 夾具採用法蘭底座安裝方式,可快速輕鬆地安裝到平坦表面或工件上。 這種水平 U 鉤式閂鎖夾具有鋼結構,可提高結構剛性並防止因重型使用而彎曲/斷裂。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的 341 系列卡箍,具有耐腐蝕性; Toggle Lock Plus 機構可防止夾具意外斷開。 您只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100,即可訂購帶有更長鉤子(25、50 和 100 毫米)的閂鎖夾。
我們還提供 Destaco 344 系列 拉動閂鎖夾具有垂直 U 形鉤,用於將工件垂直於底座。
Destaco 341 閂鎖夾具非常適合裝配、閂鎖、模具固定應用。 它用於關閉消費品、航空航天、汽車以及食品和包裝行業的室門、蓋子、檢修蓋和容器。
A. Raptor Supplies 提供類似的夾具,例如 Destaco 341-SS 閂鎖夾 具有耐腐蝕的不銹鋼結構。 我們還提供這些手動夾鉗,其型號具有 Destaco Toggle Lock Plus 機構,以防止夾鉗意外打開(341-R).
A. Destaco 提供類似的閂鎖夾,其鉤子長度比標準長度長 25 毫米(341年M-25), 比標準長度長 50 mm (341年M-50) 和 100 毫米比標準鉤長 (341年M-100).
A. 這些拉動式閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工件和夾具之間的接觸點; 將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
產品 | 型號 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
341年 | 不銹鋼 | 新台幣5,817元 |